レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)44.3補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)280概略質量(g/m)1980構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11911334NWP210-32 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
72,292
79,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911350NWP210-32 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
72,400
79,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911359NWP210-32 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
72,507
79,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911368NWP210-32 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
72,614
79,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911377NWP210-32 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
72,721
79,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911386NWP210-32 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
72,828
80,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911395NWP210-32 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
72,936
80,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911404NWP210-32 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
73,043
80,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911420NWP210-32 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
73,150
80,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911429NWP210-32 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
73,257
80,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911438NWP210-32 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
73,364
80,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911447NWP210-32 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
73,472
80,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911456NWP210-32 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
73,579
80,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911465NWP210-32 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
73,686
81,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911474NWP210-32 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
73,793
81,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911490NWP210-32 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
73,900
81,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911499NWP210-32 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
74,008
81,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911508NWP210-32 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
74,115
81,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911517NWP210-32 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
74,222
81,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911526NWP210-32 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
74,329
81,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911535NWP210-32 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
74,436
81,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911544NWP210-32 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
74,544
81,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911560NWP210-32 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
74,651
82,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911569NWP210-32 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
74,758
82,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911578NWP210-32 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
74,865
82,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911587NWP210-32 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
74,972
82,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911596NWP210-32 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
75,080
82,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911605NWP210-32 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
75,187
82,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911614NWP210-32 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
75,294
82,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911630NWP210-32 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
75,401
82,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911639NWP210-32 SUS1005=1005800(1005~1005まで)
オープン
75,508
83,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911648NWP210-32 SUS1005=1005810(1005~1005まで)
オープン
75,616
83,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911657NWP210-32 SUS1005=1005820(1005~1005まで)
オープン
75,723
83,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911666NWP210-32 SUS1005=1005830(1005~1005まで)
オープン
75,830
83,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911675NWP210-32 SUS1005=1005840(1005~1005まで)
オープン
75,937
83,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911684NWP210-32 SUS1005=1005850(1005~1005まで)
オープン
76,044
83,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911700NWP210-32 SUS1005=1005860(1005~1005まで)
オープン
76,152
83,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911709NWP210-32 SUS1005=1005870(1005~1005まで)
オープン
76,259
83,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911718NWP210-32 SUS1005=1005880(1005~1005まで)
オープン
76,366
84,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911727NWP210-32 SUS1005=1005890(1005~1005まで)
オープン
76,473
84,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911736NWP210-32 SUS1005=1005900(1005~1005まで)
オープン
76,580
84,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911745NWP210-32 SUS1005=1005910(1005~1005まで)
オープン
76,688
84,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911754NWP210-32 SUS1005=1005920(1005~1005まで)
オープン
76,795
84,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911770NWP210-32 SUS1005=1005930(1005~1005まで)
オープン
76,902
84,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911779NWP210-32 SUS1005=1005940(1005~1005まで)
オープン
77,009
84,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911788NWP210-32 SUS1005=1005950(1005~1005まで)
オープン
77,116
84,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911797NWP210-32 SUS1005=1005960(1005~1005まで)
オープン
77,224
84,946(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911806NWP210-32 SUS1005=1005970(1005~1005まで)
オープン
77,331
85,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911815NWP210-32 SUS1005=1005980(1005~1005まで)
オープン
77,438
85,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
11911824NWP210-32 SUS1005=1005990(1005~1005まで)
オープン
77,545
85,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする