曜日別特売

レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)51.4補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)330概略質量(g/m)2800構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)1250寸法X(mm)50寸法Y(mm)60内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11913346NWP210-38 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
79,159
87,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913355NWP210-38 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
79,295
87,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913364NWP210-38 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
79,432
87,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913380NWP210-38 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
79,568
87,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913389NWP210-38 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
79,706
87,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913398NWP210-38 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
79,842
87,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913407NWP210-38 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913416NWP210-38 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
80,116
88,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913425NWP210-38 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
80,253
88,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913434NWP210-38 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
80,389
88,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913450NWP210-38 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
80,527
88,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913459NWP210-38 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
80,663
88,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913468NWP210-38 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
80,800
88,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913477NWP210-38 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
80,936
89,030(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913486NWP210-38 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
81,074
89,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913495NWP210-38 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
81,210
89,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913504NWP210-38 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
81,348
89,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913520NWP210-38 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
81,484
89,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913529NWP210-38 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
81,620
89,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913538NWP210-38 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
81,757
89,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913547NWP210-38 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
81,893
90,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913556NWP210-38 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
82,031
90,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913565NWP210-38 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
82,167
90,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913574NWP210-38 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
82,304
90,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913590NWP210-38 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
82,440
90,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913599NWP210-38 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
82,578
90,836(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913608NWP210-38 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
82,714
90,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913617NWP210-38 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
82,852
91,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913626NWP210-38 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
82,988
91,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913635NWP210-38 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
83,125
91,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913644NWP210-38 SUS1005=1005800(1005~1005まで)
オープン
83,261
91,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913660NWP210-38 SUS1005=1005810(1005~1005まで)
オープン
83,399
91,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913669NWP210-38 SUS1005=1005820(1005~1005まで)
オープン
83,535
91,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913678NWP210-38 SUS1005=1005830(1005~1005まで)
オープン
83,672
92,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913687NWP210-38 SUS1005=1005840(1005~1005まで)
オープン
83,808
92,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913696NWP210-38 SUS1005=1005850(1005~1005まで)
オープン
83,944
92,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913705NWP210-38 SUS1005=1005860(1005~1005まで)
オープン
84,082
92,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913714NWP210-38 SUS1005=1005870(1005~1005まで)
オープン
84,218
92,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913730NWP210-38 SUS1005=1005880(1005~1005まで)
オープン
84,356
92,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913739NWP210-38 SUS1005=1005890(1005~1005まで)
オープン
84,492
92,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913748NWP210-38 SUS1005=1005900(1005~1005まで)
オープン
84,629
93,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913757NWP210-38 SUS1005=1005910(1005~1005まで)
オープン
84,765
93,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913766NWP210-38 SUS1005=1005920(1005~1005まで)
オープン
84,903
93,393(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913775NWP210-38 SUS1005=1005930(1005~1005まで)
オープン
85,039
93,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913784NWP210-38 SUS1005=1005940(1005~1005まで)
オープン
85,176
93,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913800NWP210-38 SUS1005=1005950(1005~1005まで)
オープン
85,312
93,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913809NWP210-38 SUS1005=1005960(1005~1005まで)
オープン
85,450
93,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913818NWP210-38 SUS1005=1005970(1005~1005まで)
オープン
85,586
94,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913827NWP210-38 SUS1005=1005980(1005~1005まで)
オープン
85,724
94,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
11913836NWP210-38 SUS1005=1005990(1005~1005まで)
オープン
85,860
94,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする