曜日別特売

レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8外径(Φmm)65.9補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)430概略質量(g/m)4600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)2320寸法X(mm)65寸法Y(mm)70内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11915358NWP210-50 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
146,044
160,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915367NWP210-50 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
146,277
160,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915376NWP210-50 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
146,509
161,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915385NWP210-50 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
146,743
161,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915394NWP210-50 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
146,975
161,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915410NWP210-50 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
147,208
161,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915419NWP210-50 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
147,440
162,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915428NWP210-50 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
147,674
162,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915437NWP210-50 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
147,906
162,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915446NWP210-50 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
148,140
162,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915455NWP210-50 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
148,372
163,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915464NWP210-50 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
148,605
163,466(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915480NWP210-50 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
148,837
163,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915489NWP210-50 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
149,071
163,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915498NWP210-50 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
149,303
164,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915507NWP210-50 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
149,536
164,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915516NWP210-50 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
149,768
164,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915525NWP210-50 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
150,002
165,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915534NWP210-50 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
150,236
165,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915550NWP210-50 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
150,468
165,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915559NWP210-50 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
150,701
165,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915568NWP210-50 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
150,933
166,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915577NWP210-50 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
151,167
166,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915586NWP210-50 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
151,399
166,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915595NWP210-50 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
151,632
166,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915604NWP210-50 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
151,864
167,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915620NWP210-50 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
152,098
167,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915629NWP210-50 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
152,330
167,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915638NWP210-50 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
152,564
167,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915647NWP210-50 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
152,796
168,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915656NWP210-50 SUS1005=1005800(1005~1005まで)
オープン
153,029
168,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915665NWP210-50 SUS1005=1005810(1005~1005まで)
オープン
153,261
168,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915674NWP210-50 SUS1005=1005820(1005~1005まで)
オープン
153,495
168,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915690NWP210-50 SUS1005=1005830(1005~1005まで)
オープン
153,727
169,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915699NWP210-50 SUS1005=1005840(1005~1005まで)
オープン
153,960
169,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915708NWP210-50 SUS1005=1005850(1005~1005まで)
オープン
154,194
169,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915717NWP210-50 SUS1005=1005860(1005~1005まで)
オープン
154,426
169,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915726NWP210-50 SUS1005=1005870(1005~1005まで)
オープン
154,660
170,126(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915735NWP210-50 SUS1005=1005880(1005~1005まで)
オープン
154,892
170,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915744NWP210-50 SUS1005=1005890(1005~1005まで)
オープン
155,125
170,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915760NWP210-50 SUS1005=1005900(1005~1005まで)
オープン
155,357
170,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915769NWP210-50 SUS1005=1005910(1005~1005まで)
オープン
155,591
171,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915778NWP210-50 SUS1005=1005920(1005~1005まで)
オープン
155,823
171,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915787NWP210-50 SUS1005=1005930(1005~1005まで)
オープン
156,056
171,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915796NWP210-50 SUS1005=1005940(1005~1005まで)
オープン
156,288
171,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915805NWP210-50 SUS1005=1005950(1005~1005まで)
オープン
156,522
172,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915814NWP210-50 SUS1005=1005960(1005~1005まで)
オープン
156,754
172,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915830NWP210-50 SUS1005=1005970(1005~1005まで)
オープン
156,988
172,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915839NWP210-50 SUS1005=1005980(1005~1005まで)
オープン
157,220
172,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
11915848NWP210-50 SUS1005=1005990(1005~1005まで)
オープン
157,453
173,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする