レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.2補強層2W/B最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)80概略質量(g/m)510構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11917370NWP280-12 SUS1005=1005200(1005~1005まで)
オープン
10,188
11,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917379NWP280-12 SUS1005=1005210(1005~1005まで)
オープン
10,226
11,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917388NWP280-12 SUS1005=1005220(1005~1005まで)
オープン
10,264
11,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917397NWP280-12 SUS1005=1005230(1005~1005まで)
オープン
10,304
11,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917406NWP280-12 SUS1005=1005240(1005~1005まで)
オープン
10,343
11,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917415NWP280-12 SUS1005=1005250(1005~1005まで)
オープン
10,381
11,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917424NWP280-12 SUS1005=1005260(1005~1005まで)
オープン
10,421
11,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917440NWP280-12 SUS1005=1005270(1005~1005まで)
オープン
10,460
11,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917449NWP280-12 SUS1005=1005280(1005~1005まで)
オープン
10,498
11,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917458NWP280-12 SUS1005=1005290(1005~1005まで)
オープン
10,536
11,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917467NWP280-12 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
10,576
11,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917476NWP280-12 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
10,615
11,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917485NWP280-12 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
10,653
11,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917494NWP280-12 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
10,693
11,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917510NWP280-12 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
10,732
11,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917519NWP280-12 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
10,770
11,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917528NWP280-12 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
10,810
11,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917537NWP280-12 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
10,848
11,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917546NWP280-12 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
10,887
11,976(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917555NWP280-12 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
10,927
12,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917564NWP280-12 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
10,965
12,062(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917580NWP280-12 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
11,004
12,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917589NWP280-12 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
11,044
12,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917598NWP280-12 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
11,082
12,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917607NWP280-12 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
11,120
12,232(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917616NWP280-12 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
11,159
12,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917625NWP280-12 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
11,199
12,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917634NWP280-12 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
11,237
12,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917650NWP280-12 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
11,276
12,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917659NWP280-12 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
11,316
12,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917668NWP280-12 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
11,354
12,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917677NWP280-12 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
11,392
12,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917686NWP280-12 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
11,432
12,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917695NWP280-12 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
11,471
12,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917704NWP280-12 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
11,509
12,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917720NWP280-12 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
11,549
12,704(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917729NWP280-12 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
11,588
12,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917738NWP280-12 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
11,626
12,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917747NWP280-12 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
11,664
12,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917756NWP280-12 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
11,704
12,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917765NWP280-12 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
11,743
12,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917774NWP280-12 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917790NWP280-12 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
11,821
13,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917799NWP280-12 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
11,860
13,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917808NWP280-12 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
11,898
13,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917817NWP280-12 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
11,938
13,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917826NWP280-12 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
11,976
13,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917835NWP280-12 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
12,015
13,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917844NWP280-12 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
12,055
13,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
11917860NWP280-12 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
12,093
13,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする