レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層4W/S材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)29.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)30寸法Y(mm)36質量(g/個)334最小破壊圧力(MPa)112流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1150RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11920075NWP280-19 SUS1005=100528170300(1005~1005まで)19
オープン
21,642
23,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920084NWP280-19 SUS1005=100528170310(1005~1005まで)19
オープン
21,711
23,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920100NWP280-19 SUS1005=100528170320(1005~1005まで)19
オープン
21,779
23,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920109NWP280-19 SUS1005=100528170330(1005~1005まで)19
オープン
21,848
24,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920118NWP280-19 SUS1005=100528170340(1005~1005まで)19
オープン
21,915
24,107(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920127NWP280-19 SUS1005=100528170350(1005~1005まで)19
オープン
21,984
24,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920136NWP280-19 SUS1005=100528170360(1005~1005まで)19
オープン
22,053
24,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920145NWP280-19 SUS1005=100528170370(1005~1005まで)19
オープン
22,122
24,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920154NWP280-19 SUS1005=100528170380(1005~1005まで)19
オープン
22,191
24,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920170NWP280-19 SUS1005=100528170390(1005~1005まで)19
オープン
22,258
24,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920179NWP280-19 SUS1005=100528170400(1005~1005まで)19
オープン
22,327
24,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920188NWP280-19 SUS1005=100528170410(1005~1005まで)19
オープン
22,395
24,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920197NWP280-19 SUS1005=100528170420(1005~1005まで)19
オープン
22,464
24,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920206NWP280-19 SUS1005=100528170430(1005~1005まで)19
オープン
22,531
24,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920215NWP280-19 SUS1005=100528170440(1005~1005まで)19
オープン
22,600
24,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920224NWP280-19 SUS1005=100528170450(1005~1005まで)19
オープン
22,669
24,936(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920240NWP280-19 SUS1005=100528170460(1005~1005まで)19
オープン
22,738
25,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920249NWP280-19 SUS1005=100528170470(1005~1005まで)19
オープン
22,807
25,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920258NWP280-19 SUS1005=100528170480(1005~1005まで)19
オープン
22,874
25,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920267NWP280-19 SUS1005=100528170490(1005~1005まで)19
オープン
22,943
25,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920276NWP280-19 SUS1005=100528170500(1005~1005まで)19
オープン
23,011
25,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920285NWP280-19 SUS1005=100528170510(1005~1005まで)19
オープン
23,080
25,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920294NWP280-19 SUS1005=100528170520(1005~1005まで)19
オープン
23,149
25,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920310NWP280-19 SUS1005=100528170530(1005~1005まで)19
オープン
23,216
25,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920319NWP280-19 SUS1005=100528170540(1005~1005まで)19
オープン
23,285
25,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920328NWP280-19 SUS1005=100528170550(1005~1005まで)19
オープン
23,354
25,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920337NWP280-19 SUS1005=100528170560(1005~1005まで)19
オープン
23,423
25,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920346NWP280-19 SUS1005=100528170570(1005~1005まで)19
オープン
23,491
25,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920355NWP280-19 SUS1005=100528170580(1005~1005まで)19
オープン
23,559
25,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920364NWP280-19 SUS1005=100528170590(1005~1005まで)19
オープン
23,627
25,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920380NWP280-19 SUS1005=100528170600(1005~1005まで)19
オープン
23,696
26,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920389NWP280-19 SUS1005=100528170610(1005~1005まで)19
オープン
23,765
26,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920398NWP280-19 SUS1005=100528170620(1005~1005まで)19
オープン
23,832
26,215(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920407NWP280-19 SUS1005=100528170630(1005~1005まで)19
オープン
23,901
26,291(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920416NWP280-19 SUS1005=100528170640(1005~1005まで)19
オープン
23,970
26,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920425NWP280-19 SUS1005=100528170650(1005~1005まで)19
オープン
24,039
26,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920434NWP280-19 SUS1005=100528170660(1005~1005まで)19
オープン
24,107
26,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920450NWP280-19 SUS1005=100528170670(1005~1005まで)19
オープン
24,175
26,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920459NWP280-19 SUS1005=100528170680(1005~1005まで)19
オープン
24,243
26,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920468NWP280-19 SUS1005=100528170690(1005~1005まで)19
オープン
24,312
26,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920477NWP280-19 SUS1005=100528170700(1005~1005まで)19
オープン
24,381
26,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920486NWP280-19 SUS1005=100528170710(1005~1005まで)19
オープン
24,450
26,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920495NWP280-19 SUS1005=100528170720(1005~1005まで)19
オープン
24,517
26,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920504NWP280-19 SUS1005=100528170730(1005~1005まで)19
オープン
24,586
27,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920520NWP280-19 SUS1005=100528170740(1005~1005まで)19
オープン
24,655
27,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920529NWP280-19 SUS1005=100528170750(1005~1005まで)19
オープン
24,723
27,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920538NWP280-19 SUS1005=100528170760(1005~1005まで)19
オープン
24,792
27,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920547NWP280-19 SUS1005=100528170770(1005~1005まで)19
オープン
24,859
27,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920556NWP280-19 SUS1005=100528170780(1005~1005まで)19
オープン
24,928
27,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
11920565NWP280-19 SUS1005=100528170790(1005~1005まで)19
オープン
24,997
27,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする