レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.7補強層2W/B最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)45概略質量(g/m)280構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)76寸法X(mm)17寸法Y(mm)19内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11924494NWP280-6 SUS1005=1005200(1005~1005まで)
オープン
7,448
8,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924510NWP280-6 SUS1005=1005210(1005~1005まで)
オープン
7,468
8,215(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924519NWP280-6 SUS1005=1005220(1005~1005まで)
オープン
7,488
8,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924528NWP280-6 SUS1005=1005230(1005~1005まで)
オープン
7,509
8,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924537NWP280-6 SUS1005=1005240(1005~1005まで)
オープン
7,530
8,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924546NWP280-6 SUS1005=1005250(1005~1005まで)
オープン
7,549
8,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924555NWP280-6 SUS1005=1005260(1005~1005まで)
オープン
7,570
8,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924564NWP280-6 SUS1005=1005270(1005~1005まで)
オープン
7,591
8,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924580NWP280-6 SUS1005=1005280(1005~1005まで)
オープン
7,610
8,371(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924589NWP280-6 SUS1005=1005290(1005~1005まで)
オープン
7,631
8,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924598NWP280-6 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
7,652
8,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924607NWP280-6 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
7,672
8,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924616NWP280-6 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
7,692
8,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924625NWP280-6 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
7,712
8,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924634NWP280-6 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
7,733
8,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924650NWP280-6 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
7,752
8,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924659NWP280-6 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
7,773
8,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924668NWP280-6 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
7,794
8,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924677NWP280-6 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
7,813
8,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924686NWP280-6 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
7,834
8,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924695NWP280-6 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
7,855
8,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924704NWP280-6 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
7,876
8,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924720NWP280-6 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
7,895
8,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924729NWP280-6 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
7,916
8,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924738NWP280-6 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
7,936
8,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924747NWP280-6 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
7,956
8,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924756NWP280-6 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
7,976
8,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924765NWP280-6 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
7,997
8,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924774NWP280-6 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
8,018
8,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924790NWP280-6 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
8,037
8,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924799NWP280-6 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
8,058
8,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924808NWP280-6 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
8,079
8,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924817NWP280-6 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924826NWP280-6 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
8,119
8,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924835NWP280-6 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
8,140
8,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924844NWP280-6 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
8,160
8,976(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924860NWP280-6 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
8,180
8,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924869NWP280-6 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
8,200
9,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924878NWP280-6 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
8,221
9,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924887NWP280-6 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
8,240
9,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924896NWP280-6 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
8,261
9,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924905NWP280-6 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
8,282
9,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924914NWP280-6 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
8,303
9,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924930NWP280-6 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
8,322
9,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924939NWP280-6 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
8,343
9,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924948NWP280-6 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
8,364
9,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924957NWP280-6 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
8,383
9,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924966NWP280-6 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
8,404
9,244(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924975NWP280-6 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
8,424
9,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
11924984NWP280-6 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
8,444
9,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする