レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.9補強層2W/B最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)370構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)96寸法X(mm)19寸法Y(mm)22内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11927206NWP280-9 SUS1005=1005200(1005~1005まで)
オープン
8,216
9,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927215NWP280-9 SUS1005=1005210(1005~1005まで)
オープン
8,245
9,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927224NWP280-9 SUS1005=1005220(1005~1005まで)
オープン
8,273
9,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927240NWP280-9 SUS1005=1005230(1005~1005まで)
オープン
8,302
9,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927249NWP280-9 SUS1005=1005240(1005~1005まで)
オープン
8,329
9,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927258NWP280-9 SUS1005=1005250(1005~1005まで)
オープン
8,356
9,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927267NWP280-9 SUS1005=1005260(1005~1005まで)
オープン
8,384
9,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927276NWP280-9 SUS1005=1005270(1005~1005まで)
オープン
8,411
9,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927285NWP280-9 SUS1005=1005280(1005~1005まで)
オープン
8,439
9,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927294NWP280-9 SUS1005=1005290(1005~1005まで)
オープン
8,468
9,315(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927310NWP280-9 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
8,497
9,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927319NWP280-9 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
8,524
9,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927328NWP280-9 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
8,550
9,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927337NWP280-9 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
8,579
9,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927346NWP280-9 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
8,607
9,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927355NWP280-9 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
8,635
9,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927364NWP280-9 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
8,664
9,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927380NWP280-9 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
8,692
9,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927389NWP280-9 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
8,718
9,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927398NWP280-9 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
8,746
9,621(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927407NWP280-9 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
8,774
9,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927416NWP280-9 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
8,803
9,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927425NWP280-9 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
8,832
9,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927434NWP280-9 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
8,858
9,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927450NWP280-9 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
8,885
9,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927459NWP280-9 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
8,914
9,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927468NWP280-9 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
8,942
9,836(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927477NWP280-9 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
8,969
9,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927486NWP280-9 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927495NWP280-9 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
9,026
9,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927504NWP280-9 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
9,052
9,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927520NWP280-9 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
9,080
9,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927529NWP280-9 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927538NWP280-9 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
9,137
10,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927547NWP280-9 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
9,165
10,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927556NWP280-9 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
9,193
10,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927565NWP280-9 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
9,222
10,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927574NWP280-9 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
9,248
10,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927590NWP280-9 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
9,275
10,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927599NWP280-9 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
9,304
10,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927608NWP280-9 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
9,333
10,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927617NWP280-9 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
9,361
10,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927626NWP280-9 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927635NWP280-9 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
9,415
10,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927644NWP280-9 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
9,443
10,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927660NWP280-9 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
9,472
10,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927669NWP280-9 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
9,499
10,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927678NWP280-9 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
9,527
10,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927687NWP280-9 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
9,556
10,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
11927696NWP280-9 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
9,583
10,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする