曜日別特売

レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)310構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11929918NWP35-12 SUS1005=1005200(1005~1005まで)
オープン
8,660
9,526(税込)
3日以内出荷
返品不可
11929927NWP35-12 SUS1005=1005210(1005~1005まで)
オープン
8,674
9,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
11929936NWP35-12 SUS1005=1005220(1005~1005まで)
オープン
8,687
9,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
11929945NWP35-12 SUS1005=1005230(1005~1005まで)
オープン
8,701
9,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11929954NWP35-12 SUS1005=1005240(1005~1005まで)
オープン
8,714
9,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
11929970NWP35-12 SUS1005=1005250(1005~1005まで)
オープン
8,728
9,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
11929979NWP35-12 SUS1005=1005260(1005~1005まで)
オープン
8,743
9,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11929988NWP35-12 SUS1005=1005270(1005~1005まで)
オープン
8,756
9,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
11929997NWP35-12 SUS1005=1005280(1005~1005まで)
オープン
8,770
9,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930006NWP35-12 SUS1005=1005290(1005~1005まで)
オープン
8,783
9,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930015NWP35-12 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
8,797
9,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930024NWP35-12 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
8,810
9,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930040NWP35-12 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
8,824
9,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930049NWP35-12 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
8,839
9,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930058NWP35-12 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
8,852
9,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930067NWP35-12 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
8,866
9,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930076NWP35-12 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
8,879
9,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930085NWP35-12 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
8,893
9,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930094NWP35-12 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
8,908
9,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930110NWP35-12 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
8,920
9,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930119NWP35-12 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
8,935
9,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930128NWP35-12 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
8,948
9,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930137NWP35-12 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
8,962
9,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930146NWP35-12 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
8,975
9,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930155NWP35-12 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
8,989
9,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930164NWP35-12 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
9,004
9,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930180NWP35-12 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
9,016
9,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930189NWP35-12 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
9,031
9,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930198NWP35-12 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
9,044
9,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930207NWP35-12 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
9,058
9,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930216NWP35-12 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
9,071
9,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930225NWP35-12 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
9,085
9,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930234NWP35-12 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
9,100
10,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930250NWP35-12 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
9,112
10,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930259NWP35-12 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
9,127
10,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930268NWP35-12 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
9,140
10,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930277NWP35-12 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
9,154
10,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930286NWP35-12 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
9,168
10,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930295NWP35-12 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
9,181
10,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930304NWP35-12 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
9,196
10,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930320NWP35-12 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
9,208
10,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930329NWP35-12 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
9,223
10,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930338NWP35-12 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
9,236
10,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930347NWP35-12 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
9,250
10,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930356NWP35-12 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
9,264
10,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930365NWP35-12 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
9,277
10,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930374NWP35-12 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
9,292
10,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930390NWP35-12 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
9,304
10,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930399NWP35-12 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
9,319
10,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
11930408NWP35-12 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
9,333
10,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする