レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.6補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)430構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11932630NWP35-19 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
18,432
20,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932639NWP35-19 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
18,455
20,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932648NWP35-19 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
18,479
20,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932657NWP35-19 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
18,503
20,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932666NWP35-19 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
18,525
20,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932675NWP35-19 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
18,549
20,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932684NWP35-19 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
18,571
20,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932700NWP35-19 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
18,595
20,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932709NWP35-19 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
18,619
20,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932718NWP35-19 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
18,642
20,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932727NWP35-19 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
18,666
20,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932736NWP35-19 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
18,688
20,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932745NWP35-19 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
18,712
20,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932754NWP35-19 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
18,735
20,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932770NWP35-19 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
18,759
20,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932779NWP35-19 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
18,783
20,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932788NWP35-19 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
18,805
20,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932797NWP35-19 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
18,829
20,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932806NWP35-19 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
18,851
20,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932815NWP35-19 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
18,875
20,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932824NWP35-19 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
18,898
20,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932840NWP35-19 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
18,922
20,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932849NWP35-19 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
18,946
20,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932858NWP35-19 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
18,968
20,865(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932867NWP35-19 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
18,992
20,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932876NWP35-19 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
19,015
20,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932885NWP35-19 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
19,039
20,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932894NWP35-19 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
19,063
20,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932910NWP35-19 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
19,085
20,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932919NWP35-19 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
19,109
21,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932928NWP35-19 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
19,131
21,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932937NWP35-19 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
19,155
21,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932946NWP35-19 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
19,178
21,096(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932955NWP35-19 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
19,202
21,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932964NWP35-19 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
19,226
21,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932980NWP35-19 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
19,248
21,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932989NWP35-19 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
19,272
21,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
11932998NWP35-19 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
19,295
21,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
11933007NWP35-19 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
19,319
21,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
11933016NWP35-19 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
19,343
21,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
11933025NWP35-19 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
19,365
21,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
11933034NWP35-19 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
19,389
21,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
11933050NWP35-19 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
19,411
21,352(税込)
3日以内出荷
返品不可
11933059NWP35-19 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
19,435
21,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
11933068NWP35-19 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
19,458
21,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11933077NWP35-19 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
19,482
21,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
11933086NWP35-19 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
19,506
21,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
11933095NWP35-19 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
19,528
21,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
11933104NWP35-19 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
19,552
21,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
11933120NWP35-19 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
19,575
21,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする