曜日別特売

レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)580構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11935037NWP35-25 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
21,925
24,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935046NWP35-25 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
21,957
24,153(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935055NWP35-25 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
21,987
24,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935064NWP35-25 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
22,018
24,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935080NWP35-25 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
22,050
24,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935089NWP35-25 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
22,080
24,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935098NWP35-25 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
22,111
24,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935107NWP35-25 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
22,143
24,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935116NWP35-25 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
22,173
24,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935125NWP35-25 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
22,205
24,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935134NWP35-25 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
22,235
24,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935150NWP35-25 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
22,266
24,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935159NWP35-25 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
22,298
24,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935168NWP35-25 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
22,328
24,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935177NWP35-25 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
22,359
24,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935186NWP35-25 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
22,391
24,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935195NWP35-25 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
22,421
24,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935204NWP35-25 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
22,451
24,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935220NWP35-25 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
22,483
24,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935229NWP35-25 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
22,514
24,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935238NWP35-25 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
22,544
24,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935247NWP35-25 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
22,576
24,834(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935256NWP35-25 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
22,607
24,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935265NWP35-25 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
22,639
24,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935274NWP35-25 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
22,669
24,936(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935290NWP35-25 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
22,699
24,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935299NWP35-25 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
22,731
25,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935308NWP35-25 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
22,762
25,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935317NWP35-25 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
22,792
25,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935326NWP35-25 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
22,824
25,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935335NWP35-25 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
22,855
25,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935344NWP35-25 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
22,885
25,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935360NWP35-25 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
22,917
25,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935369NWP35-25 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
22,947
25,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935378NWP35-25 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
22,979
25,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935387NWP35-25 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
23,010
25,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935396NWP35-25 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
23,040
25,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935405NWP35-25 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
23,072
25,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935414NWP35-25 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
23,103
25,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935430NWP35-25 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
23,133
25,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935439NWP35-25 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
23,165
25,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935448NWP35-25 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
23,195
25,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935457NWP35-25 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
23,226
25,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935466NWP35-25 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
23,258
25,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935475NWP35-25 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
23,288
25,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935484NWP35-25 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
23,319
25,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935500NWP35-25 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
23,351
25,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935509NWP35-25 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
23,381
25,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935518NWP35-25 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
23,413
25,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
11935527NWP35-25 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
23,443
25,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする