レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 32 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)39.9補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)190概略質量(g/m)780構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11937444NWP35-32 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
44,638
49,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937460NWP35-32 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
44,683
49,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937469NWP35-32 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
44,728
49,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937478NWP35-32 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
44,772
49,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937487NWP35-32 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
44,816
49,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937496NWP35-32 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
44,860
49,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937505NWP35-32 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
44,905
49,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937514NWP35-32 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
44,950
49,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937530NWP35-32 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
44,993
49,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937539NWP35-32 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
45,038
49,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937548NWP35-32 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
45,083
49,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937557NWP35-32 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
45,126
49,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937566NWP35-32 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
45,172
49,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937575NWP35-32 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
45,216
49,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937584NWP35-32 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
45,260
49,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937600NWP35-32 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
45,304
49,834(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937609NWP35-32 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
45,348
49,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937618NWP35-32 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
45,393
49,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937627NWP35-32 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
45,436
49,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937636NWP35-32 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
45,481
50,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937645NWP35-32 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
45,526
50,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937654NWP35-32 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
45,572
50,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937670NWP35-32 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
45,614
50,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937679NWP35-32 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
45,659
50,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937688NWP35-32 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
45,704
50,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937697NWP35-32 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
45,748
50,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937706NWP35-32 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
45,792
50,371(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937715NWP35-32 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
45,836
50,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937724NWP35-32 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
45,881
50,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937740NWP35-32 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
45,924
50,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937749NWP35-32 SUS1005=1005800(1005~1005まで)
オープン
45,969
50,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937758NWP35-32 SUS1005=1005810(1005~1005まで)
オープン
46,014
50,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937767NWP35-32 SUS1005=1005820(1005~1005まで)
オープン
46,059
50,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937776NWP35-32 SUS1005=1005830(1005~1005まで)
オープン
46,102
50,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937785NWP35-32 SUS1005=1005840(1005~1005まで)
オープン
46,148
50,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937794NWP35-32 SUS1005=1005850(1005~1005まで)
オープン
46,192
50,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937810NWP35-32 SUS1005=1005860(1005~1005まで)
オープン
46,235
50,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937819NWP35-32 SUS1005=1005870(1005~1005まで)
オープン
46,280
50,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937828NWP35-32 SUS1005=1005880(1005~1005まで)
オープン
46,324
50,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937837NWP35-32 SUS1005=1005890(1005~1005まで)
オープン
46,369
51,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937846NWP35-32 SUS1005=1005900(1005~1005まで)
オープン
46,412
51,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937855NWP35-32 SUS1005=1005910(1005~1005まで)
オープン
46,457
51,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937864NWP35-32 SUS1005=1005920(1005~1005まで)
オープン
46,502
51,152(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937880NWP35-32 SUS1005=1005930(1005~1005まで)
オープン
46,545
51,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937889NWP35-32 SUS1005=1005940(1005~1005まで)
オープン
46,590
51,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937898NWP35-32 SUS1005=1005950(1005~1005まで)
オープン
46,635
51,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937907NWP35-32 SUS1005=1005960(1005~1005まで)
オープン
46,680
51,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937916NWP35-32 SUS1005=1005970(1005~1005まで)
オープン
46,724
51,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937925NWP35-32 SUS1005=1005980(1005~1005まで)
オープン
46,768
51,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
11937934NWP35-32 SUS1005=1005990(1005~1005まで)
オープン
46,812
51,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする