レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 38 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)46.2補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)230概略質量(g/m)950構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)1250寸法X(mm)50寸法Y(mm)60内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11939456NWP35-38 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
43,527
47,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939465NWP35-38 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
43,589
47,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939474NWP35-38 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
43,653
48,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939490NWP35-38 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
43,716
48,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939499NWP35-38 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
43,778
48,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939508NWP35-38 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
43,840
48,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939517NWP35-38 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
43,904
48,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939526NWP35-38 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
43,967
48,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939535NWP35-38 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
44,029
48,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939544NWP35-38 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
44,092
48,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939560NWP35-38 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
44,156
48,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939569NWP35-38 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
44,218
48,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939578NWP35-38 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
44,280
48,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939587NWP35-38 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
44,344
48,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939596NWP35-38 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
44,407
48,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939605NWP35-38 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
44,469
48,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939614NWP35-38 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
44,532
48,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939630NWP35-38 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
44,596
49,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939639NWP35-38 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
44,658
49,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939648NWP35-38 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
44,720
49,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939657NWP35-38 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
44,783
49,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939666NWP35-38 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
44,847
49,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939675NWP35-38 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
44,909
49,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939684NWP35-38 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
44,972
49,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939700NWP35-38 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
45,034
49,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939709NWP35-38 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
45,098
49,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939718NWP35-38 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
45,160
49,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939727NWP35-38 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
45,223
49,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939736NWP35-38 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
45,287
49,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939745NWP35-38 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
45,349
49,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939754NWP35-38 SUS1005=1005800(1005~1005まで)
オープン
45,412
49,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939770NWP35-38 SUS1005=1005810(1005~1005まで)
オープン
45,474
50,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939779NWP35-38 SUS1005=1005820(1005~1005まで)
オープン
45,538
50,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939788NWP35-38 SUS1005=1005830(1005~1005まで)
オープン
45,600
50,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939797NWP35-38 SUS1005=1005840(1005~1005まで)
オープン
45,663
50,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939806NWP35-38 SUS1005=1005850(1005~1005まで)
オープン
45,725
50,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939815NWP35-38 SUS1005=1005860(1005~1005まで)
オープン
45,789
50,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939824NWP35-38 SUS1005=1005870(1005~1005まで)
オープン
45,852
50,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939840NWP35-38 SUS1005=1005880(1005~1005まで)
オープン
45,914
50,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939849NWP35-38 SUS1005=1005890(1005~1005まで)
オープン
45,978
50,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939858NWP35-38 SUS1005=1005900(1005~1005まで)
オープン
46,040
50,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939867NWP35-38 SUS1005=1005910(1005~1005まで)
オープン
46,103
50,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939876NWP35-38 SUS1005=1005920(1005~1005まで)
オープン
46,165
50,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939885NWP35-38 SUS1005=1005930(1005~1005まで)
オープン
46,229
50,852(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939894NWP35-38 SUS1005=1005940(1005~1005まで)
オープン
46,292
50,921(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939910NWP35-38 SUS1005=1005950(1005~1005まで)
オープン
46,354
50,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939919NWP35-38 SUS1005=1005960(1005~1005まで)
オープン
46,416
51,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939928NWP35-38 SUS1005=1005970(1005~1005まで)
オープン
46,480
51,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939937NWP35-38 SUS1005=1005980(1005~1005まで)
オープン
46,543
51,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
11939946NWP35-38 SUS1005=1005990(1005~1005まで)
オープン
46,605
51,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする