レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 50 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8外径(Φmm)61補強層2W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)300概略質量(g/m)2000構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)2320寸法X(mm)65寸法Y(mm)70内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11941468NWP35-50 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
74,928
82,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941477NWP35-50 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
75,016
82,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941486NWP35-50 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
75,104
82,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941495NWP35-50 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
75,192
82,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941504NWP35-50 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
75,280
82,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941520NWP35-50 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
75,368
82,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941529NWP35-50 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
75,456
83,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941538NWP35-50 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
75,544
83,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941547NWP35-50 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
75,632
83,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941556NWP35-50 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
75,720
83,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941565NWP35-50 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
75,808
83,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941574NWP35-50 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
75,896
83,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941590NWP35-50 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
75,984
83,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941599NWP35-50 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
76,072
83,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941608NWP35-50 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
76,160
83,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941617NWP35-50 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
76,248
83,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941626NWP35-50 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
76,336
83,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941635NWP35-50 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
76,424
84,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941644NWP35-50 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
76,512
84,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941660NWP35-50 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
76,600
84,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941669NWP35-50 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
76,688
84,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941678NWP35-50 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
76,776
84,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941687NWP35-50 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
76,864
84,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941696NWP35-50 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
76,952
84,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941705NWP35-50 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
77,040
84,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941714NWP35-50 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
77,128
84,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941730NWP35-50 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
77,216
84,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941739NWP35-50 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
77,304
85,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941748NWP35-50 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
77,392
85,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941757NWP35-50 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
77,480
85,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941766NWP35-50 SUS1005=1005800(1005~1005まで)
オープン
77,568
85,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941775NWP35-50 SUS1005=1005810(1005~1005まで)
オープン
77,656
85,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941784NWP35-50 SUS1005=1005820(1005~1005まで)
オープン
77,744
85,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941800NWP35-50 SUS1005=1005830(1005~1005まで)
オープン
77,832
85,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941809NWP35-50 SUS1005=1005840(1005~1005まで)
オープン
77,920
85,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941818NWP35-50 SUS1005=1005850(1005~1005まで)
オープン
78,008
85,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941827NWP35-50 SUS1005=1005860(1005~1005まで)
オープン
78,096
85,906(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941836NWP35-50 SUS1005=1005870(1005~1005まで)
オープン
78,184
86,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941845NWP35-50 SUS1005=1005880(1005~1005まで)
オープン
78,272
86,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941854NWP35-50 SUS1005=1005890(1005~1005まで)
オープン
78,360
86,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941870NWP35-50 SUS1005=1005900(1005~1005まで)
オープン
78,448
86,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941879NWP35-50 SUS1005=1005910(1005~1005まで)
オープン
78,536
86,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941888NWP35-50 SUS1005=1005920(1005~1005まで)
オープン
78,624
86,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941897NWP35-50 SUS1005=1005930(1005~1005まで)
オープン
78,712
86,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941906NWP35-50 SUS1005=1005940(1005~1005まで)
オープン
78,800
86,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941915NWP35-50 SUS1005=1005950(1005~1005まで)
オープン
78,888
86,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941924NWP35-50 SUS1005=1005960(1005~1005まで)
オープン
78,976
86,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941940NWP35-50 SUS1005=1005970(1005~1005まで)
オープン
79,064
86,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941949NWP35-50 SUS1005=1005980(1005~1005まで)
オープン
79,152
87,067(税込)
3日以内出荷
返品不可
11941958NWP35-50 SUS1005=1005990(1005~1005まで)
オープン
79,240
87,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする