レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)23補強層4W/S最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)140概略質量(g/m)840構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11943480NWP350-12 SUS1005=1005200(1005~1005まで)
オープン
10,315
11,347(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943489NWP350-12 SUS1005=1005210(1005~1005まで)
オープン
10,362
11,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943498NWP350-12 SUS1005=1005220(1005~1005まで)
オープン
10,406
11,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943507NWP350-12 SUS1005=1005230(1005~1005まで)
オープン
10,450
11,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943516NWP350-12 SUS1005=1005240(1005~1005まで)
オープン
10,497
11,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943525NWP350-12 SUS1005=1005250(1005~1005まで)
オープン
10,542
11,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943534NWP350-12 SUS1005=1005260(1005~1005まで)
オープン
10,585
11,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943550NWP350-12 SUS1005=1005270(1005~1005まで)
オープン
10,632
11,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943559NWP350-12 SUS1005=1005280(1005~1005まで)
オープン
10,678
11,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943568NWP350-12 SUS1005=1005290(1005~1005まで)
オープン
10,723
11,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943577NWP350-12 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
10,768
11,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943586NWP350-12 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
10,814
11,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943595NWP350-12 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
10,859
11,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943604NWP350-12 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
10,904
11,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943620NWP350-12 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
10,949
12,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943629NWP350-12 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
10,995
12,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943638NWP350-12 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
11,039
12,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943647NWP350-12 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
11,085
12,194(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943656NWP350-12 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
11,130
12,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943665NWP350-12 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
11,176
12,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943674NWP350-12 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
11,220
12,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943690NWP350-12 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
11,265
12,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943699NWP350-12 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
11,311
12,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943708NWP350-12 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
11,356
12,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943717NWP350-12 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
11,403
12,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943726NWP350-12 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
11,446
12,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943735NWP350-12 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
11,492
12,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943744NWP350-12 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
11,538
12,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943760NWP350-12 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
11,584
12,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943769NWP350-12 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
11,628
12,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943778NWP350-12 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
11,673
12,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943787NWP350-12 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
11,719
12,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943796NWP350-12 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
11,763
12,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943805NWP350-12 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
11,810
12,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943814NWP350-12 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
11,854
13,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943830NWP350-12 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943839NWP350-12 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
11,945
13,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943848NWP350-12 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
11,991
13,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943857NWP350-12 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
12,035
13,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943866NWP350-12 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
12,081
13,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943875NWP350-12 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
12,126
13,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943884NWP350-12 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
12,171
13,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943900NWP350-12 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
12,217
13,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943909NWP350-12 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
12,262
13,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943918NWP350-12 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
12,307
13,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943927NWP350-12 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
12,352
13,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943936NWP350-12 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
12,398
13,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943945NWP350-12 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
12,443
13,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943954NWP350-12 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
12,487
13,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
11943970NWP350-12 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
12,533
13,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする