レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)30.4補強層4W/S最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)180概略質量(g/m)1340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11945790NWP350-19 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
22,381
24,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945799NWP350-19 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
22,474
24,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945808NWP350-19 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
22,568
24,825(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945817NWP350-19 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
22,661
24,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945826NWP350-19 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
22,754
25,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945835NWP350-19 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
22,847
25,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945844NWP350-19 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
22,939
25,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945860NWP350-19 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
23,034
25,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945869NWP350-19 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
23,127
25,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945878NWP350-19 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
23,219
25,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945887NWP350-19 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
23,312
25,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945896NWP350-19 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
23,405
25,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945905NWP350-19 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
23,498
25,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945914NWP350-19 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
23,592
25,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945930NWP350-19 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
23,685
26,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945939NWP350-19 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
23,778
26,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945948NWP350-19 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
23,871
26,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945957NWP350-19 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
23,963
26,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945966NWP350-19 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
24,058
26,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945975NWP350-19 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
24,151
26,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
11945984NWP350-19 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
24,243
26,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946000NWP350-19 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
24,336
26,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946009NWP350-19 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
24,429
26,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946018NWP350-19 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
24,523
26,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946027NWP350-19 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
24,616
27,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946036NWP350-19 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
24,709
27,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946045NWP350-19 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
24,802
27,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946054NWP350-19 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
24,895
27,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946070NWP350-19 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
24,989
27,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946079NWP350-19 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
25,082
27,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946088NWP350-19 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
25,175
27,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946097NWP350-19 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
25,267
27,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946106NWP350-19 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
25,360
27,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946115NWP350-19 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
25,453
27,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946124NWP350-19 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
25,547
28,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946140NWP350-19 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
25,640
28,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946149NWP350-19 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
25,733
28,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946158NWP350-19 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
25,826
28,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946167NWP350-19 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
25,919
28,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946176NWP350-19 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
26,013
28,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946185NWP350-19 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
26,106
28,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946194NWP350-19 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
26,199
28,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946210NWP350-19 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
26,291
28,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946219NWP350-19 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
26,384
29,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946228NWP350-19 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
26,479
29,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946237NWP350-19 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
26,571
29,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946246NWP350-19 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
26,664
29,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946255NWP350-19 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
26,757
29,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946264NWP350-19 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
26,850
29,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
11946280NWP350-19 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
26,944
29,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする