曜日別特売

レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)37.4補強層4W/S最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)240概略質量(g/m)1930構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11947996NWP350-25 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
29,031
31,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948005NWP350-25 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
29,147
32,062(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948014NWP350-25 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
29,263
32,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948030NWP350-25 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
29,379
32,317(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948039NWP350-25 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
29,496
32,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948048NWP350-25 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
29,611
32,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948057NWP350-25 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
29,728
32,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948066NWP350-25 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
29,845
32,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948075NWP350-25 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
29,960
32,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948084NWP350-25 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
30,077
33,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948100NWP350-25 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
30,194
33,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948109NWP350-25 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
30,311
33,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948118NWP350-25 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
30,426
33,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948127NWP350-25 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
30,543
33,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948136NWP350-25 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
30,659
33,725(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948145NWP350-25 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
30,775
33,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948154NWP350-25 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
30,891
33,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948170NWP350-25 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
31,008
34,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948179NWP350-25 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
31,125
34,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948188NWP350-25 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
31,240
34,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948197NWP350-25 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
31,357
34,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948206NWP350-25 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
31,474
34,621(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948215NWP350-25 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
31,589
34,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948224NWP350-25 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
31,706
34,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948240NWP350-25 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
31,823
35,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948249NWP350-25 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
31,939
35,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948258NWP350-25 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
32,055
35,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948267NWP350-25 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
32,171
35,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948276NWP350-25 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
32,288
35,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948285NWP350-25 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
32,403
35,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948294NWP350-25 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
32,520
35,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948310NWP350-25 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
32,637
35,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948319NWP350-25 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
32,754
36,029(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948328NWP350-25 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
32,869
36,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948337NWP350-25 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
32,986
36,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948346NWP350-25 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
33,103
36,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948355NWP350-25 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
33,218
36,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948364NWP350-25 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
33,335
36,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948380NWP350-25 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
33,451
36,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948389NWP350-25 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
33,567
36,924(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948398NWP350-25 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
33,683
37,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948407NWP350-25 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
33,800
37,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948416NWP350-25 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
33,917
37,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948425NWP350-25 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
34,032
37,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948434NWP350-25 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
34,149
37,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948450NWP350-25 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
34,266
37,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948459NWP350-25 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
34,381
37,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948468NWP350-25 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
34,498
37,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948477NWP350-25 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
34,615
38,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
11948486NWP350-25 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
34,731
38,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする