レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)15補強層2W/B最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)90概略質量(g/m)380構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)76寸法X(mm)17寸法Y(mm)19内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11950209NWP350-6 SUS1005=1005200(1005~1005まで)
オープン
7,548
8,303(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950218NWP350-6 SUS1005=1005210(1005~1005まで)
オープン
7,573
8,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950227NWP350-6 SUS1005=1005220(1005~1005まで)
オープン
7,599
8,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950236NWP350-6 SUS1005=1005230(1005~1005まで)
オープン
7,624
8,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950245NWP350-6 SUS1005=1005240(1005~1005まで)
オープン
7,650
8,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950254NWP350-6 SUS1005=1005250(1005~1005まで)
オープン
7,674
8,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950270NWP350-6 SUS1005=1005260(1005~1005まで)
オープン
7,700
8,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950279NWP350-6 SUS1005=1005270(1005~1005まで)
オープン
7,725
8,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950288NWP350-6 SUS1005=1005280(1005~1005まで)
オープン
7,751
8,526(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950297NWP350-6 SUS1005=1005290(1005~1005まで)
オープン
7,776
8,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950306NWP350-6 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
7,802
8,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950315NWP350-6 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
7,828
8,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950324NWP350-6 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
7,852
8,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950340NWP350-6 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
7,877
8,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950349NWP350-6 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
7,903
8,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950358NWP350-6 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
7,928
8,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950367NWP350-6 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
7,954
8,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950376NWP350-6 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
7,980
8,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950385NWP350-6 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
8,004
8,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950394NWP350-6 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
8,029
8,832(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950410NWP350-6 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
8,055
8,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950419NWP350-6 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
8,080
8,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950428NWP350-6 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
8,106
8,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950437NWP350-6 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
8,132
8,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950446NWP350-6 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
8,156
8,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950455NWP350-6 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
8,181
8,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950464NWP350-6 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
8,207
9,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950480NWP350-6 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
8,232
9,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950489NWP350-6 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
8,258
9,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950498NWP350-6 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
8,284
9,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950507NWP350-6 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
8,308
9,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950516NWP350-6 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
8,333
9,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950525NWP350-6 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
8,359
9,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950534NWP350-6 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
8,384
9,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950550NWP350-6 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
8,410
9,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950559NWP350-6 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
8,436
9,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950568NWP350-6 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
8,461
9,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950577NWP350-6 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
8,485
9,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950586NWP350-6 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
8,511
9,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950595NWP350-6 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
8,536
9,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950604NWP350-6 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
8,562
9,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950620NWP350-6 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
8,588
9,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950629NWP350-6 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
8,613
9,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950638NWP350-6 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
8,637
9,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950647NWP350-6 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
8,663
9,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950656NWP350-6 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
8,688
9,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950665NWP350-6 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
8,714
9,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950674NWP350-6 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
8,740
9,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950690NWP350-6 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
8,765
9,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
11950699NWP350-6 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
8,789
9,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする