レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 9 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)18.9補強層2W/B最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)96寸法X(mm)19寸法Y(mm)22内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11952914NWP350-9 SUS1005=1005200(1005~1005まで)
オープン
8,279
9,107(税込)
3日以内出荷
返品不可
11952930NWP350-9 SUS1005=1005210(1005~1005まで)
オープン
8,309
9,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
11952939NWP350-9 SUS1005=1005220(1005~1005まで)
オープン
8,340
9,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
11952948NWP350-9 SUS1005=1005230(1005~1005まで)
オープン
8,372
9,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
11952957NWP350-9 SUS1005=1005240(1005~1005まで)
オープン
8,402
9,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11952966NWP350-9 SUS1005=1005250(1005~1005まで)
オープン
8,432
9,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
11952975NWP350-9 SUS1005=1005260(1005~1005まで)
オープン
8,464
9,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
11952984NWP350-9 SUS1005=1005270(1005~1005まで)
オープン
8,495
9,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953000NWP350-9 SUS1005=1005280(1005~1005まで)
オープン
8,527
9,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953009NWP350-9 SUS1005=1005290(1005~1005まで)
オープン
8,557
9,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953018NWP350-9 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
8,588
9,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953027NWP350-9 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
8,620
9,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953036NWP350-9 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
8,650
9,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953045NWP350-9 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
8,680
9,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953054NWP350-9 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953070NWP350-9 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
8,743
9,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953079NWP350-9 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
8,773
9,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953088NWP350-9 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
8,805
9,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953097NWP350-9 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
8,836
9,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953106NWP350-9 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
8,868
9,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953115NWP350-9 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953124NWP350-9 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
8,928
9,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953140NWP350-9 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
8,960
9,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953149NWP350-9 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
8,991
9,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953158NWP350-9 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
9,021
9,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953167NWP350-9 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
9,053
9,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953176NWP350-9 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
9,084
9,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953185NWP350-9 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
9,114
10,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953194NWP350-9 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
9,146
10,061(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953210NWP350-9 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
9,176
10,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953219NWP350-9 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953228NWP350-9 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
9,239
10,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953237NWP350-9 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
9,269
10,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953246NWP350-9 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
9,301
10,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953255NWP350-9 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
9,332
10,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953264NWP350-9 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
9,362
10,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953280NWP350-9 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
9,394
10,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953289NWP350-9 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
9,424
10,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953298NWP350-9 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
9,455
10,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953307NWP350-9 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
9,487
10,436(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953316NWP350-9 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
9,517
10,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953325NWP350-9 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
9,548
10,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953334NWP350-9 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
9,580
10,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953350NWP350-9 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
9,610
10,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953359NWP350-9 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
9,642
10,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953368NWP350-9 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
9,672
10,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953377NWP350-9 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
9,703
10,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953386NWP350-9 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
9,735
10,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953395NWP350-9 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
9,765
10,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
11953404NWP350-9 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
9,796
10,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする