曜日別特売

レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)41.2補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)240概略質量(g/m)1270構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11955626NWP70-32 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
45,334
49,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955635NWP70-32 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
45,392
49,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955644NWP70-32 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
45,451
49,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955660NWP70-32 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
45,508
50,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955669NWP70-32 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
45,568
50,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955678NWP70-32 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
45,625
50,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955687NWP70-32 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
45,684
50,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955696NWP70-32 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
45,742
50,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955705NWP70-32 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
45,800
50,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955714NWP70-32 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
45,860
50,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955730NWP70-32 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
45,916
50,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955739NWP70-32 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
45,976
50,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955748NWP70-32 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
46,033
50,636(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955757NWP70-32 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
46,091
50,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955766NWP70-32 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
46,150
50,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955775NWP70-32 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
46,208
50,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955784NWP70-32 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
46,267
50,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955800NWP70-32 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
46,324
50,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955809NWP70-32 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
46,382
51,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955818NWP70-32 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
46,441
51,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955827NWP70-32 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
46,500
51,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955836NWP70-32 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
46,558
51,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955845NWP70-32 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
46,616
51,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955854NWP70-32 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
46,673
51,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955870NWP70-32 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
46,732
51,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955879NWP70-32 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
46,790
51,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955888NWP70-32 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
46,849
51,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955897NWP70-32 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
46,907
51,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955906NWP70-32 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
46,964
51,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955915NWP70-32 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
47,024
51,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955924NWP70-32 SUS1005=1005800(1005~1005まで)
オープン
47,081
51,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955940NWP70-32 SUS1005=1005810(1005~1005まで)
オープン
47,140
51,854(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955949NWP70-32 SUS1005=1005820(1005~1005まで)
オープン
47,198
51,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955958NWP70-32 SUS1005=1005830(1005~1005まで)
オープン
47,257
51,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955967NWP70-32 SUS1005=1005840(1005~1005まで)
オープン
47,316
52,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955976NWP70-32 SUS1005=1005850(1005~1005まで)
オープン
47,372
52,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955985NWP70-32 SUS1005=1005860(1005~1005まで)
オープン
47,432
52,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11955994NWP70-32 SUS1005=1005870(1005~1005まで)
オープン
47,489
52,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
11956010NWP70-32 SUS1005=1005880(1005~1005まで)
オープン
47,548
52,303(税込)
3日以内出荷
返品不可
11956019NWP70-32 SUS1005=1005890(1005~1005まで)
オープン
47,606
52,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
11956028NWP70-32 SUS1005=1005900(1005~1005まで)
オープン
47,664
52,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
11956037NWP70-32 SUS1005=1005910(1005~1005まで)
オープン
47,723
52,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
11956046NWP70-32 SUS1005=1005920(1005~1005まで)
オープン
47,780
52,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
11956055NWP70-32 SUS1005=1005930(1005~1005まで)
オープン
47,840
52,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
11956064NWP70-32 SUS1005=1005940(1005~1005まで)
オープン
47,897
52,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
11956080NWP70-32 SUS1005=1005950(1005~1005まで)
オープン
47,956
52,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
11956089NWP70-32 SUS1005=1005960(1005~1005まで)
オープン
48,014
52,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
11956098NWP70-32 SUS1005=1005970(1005~1005まで)
オープン
48,072
52,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
11956107NWP70-32 SUS1005=1005980(1005~1005まで)
オープン
48,132
52,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
11956116NWP70-32 SUS1005=1005990(1005~1005まで)
オープン
48,188
53,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする