レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層2W/B材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)47.7最小曲げ半径(mm)290寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)1250最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1450RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11957638NWP70-38 SUS1005=10057290500(1005~1005まで)38.1
オープン
43,989
48,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957647NWP70-38 SUS1005=10057290510(1005~1005まで)38.1
オープン
44,061
48,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957656NWP70-38 SUS1005=10057290520(1005~1005まで)38.1
オープン
44,133
48,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957665NWP70-38 SUS1005=10057290530(1005~1005まで)38.1
オープン
44,205
48,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957674NWP70-38 SUS1005=10057290540(1005~1005まで)38.1
オープン
44,277
48,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957690NWP70-38 SUS1005=10057290550(1005~1005まで)38.1
オープン
44,349
48,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957699NWP70-38 SUS1005=10057290560(1005~1005まで)38.1
オープン
44,421
48,863(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957708NWP70-38 SUS1005=10057290570(1005~1005まで)38.1
オープン
44,493
48,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957717NWP70-38 SUS1005=10057290580(1005~1005まで)38.1
オープン
44,565
49,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957726NWP70-38 SUS1005=10057290590(1005~1005まで)38.1
オープン
44,637
49,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957735NWP70-38 SUS1005=10057290600(1005~1005まで)38.1
オープン
44,709
49,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957744NWP70-38 SUS1005=10057290610(1005~1005まで)38.1
オープン
44,783
49,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957760NWP70-38 SUS1005=10057290620(1005~1005まで)38.1
オープン
44,855
49,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957769NWP70-38 SUS1005=10057290630(1005~1005まで)38.1
オープン
44,927
49,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957778NWP70-38 SUS1005=10057290640(1005~1005まで)38.1
オープン
44,999
49,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957787NWP70-38 SUS1005=10057290650(1005~1005まで)38.1
オープン
45,071
49,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957796NWP70-38 SUS1005=10057290660(1005~1005まで)38.1
オープン
45,143
49,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957805NWP70-38 SUS1005=10057290670(1005~1005まで)38.1
オープン
45,215
49,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957814NWP70-38 SUS1005=10057290680(1005~1005まで)38.1
オープン
45,287
49,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957830NWP70-38 SUS1005=10057290690(1005~1005まで)38.1
オープン
45,359
49,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957839NWP70-38 SUS1005=10057290700(1005~1005まで)38.1
オープン
45,431
49,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957848NWP70-38 SUS1005=10057290710(1005~1005まで)38.1
オープン
45,503
50,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957857NWP70-38 SUS1005=10057290720(1005~1005まで)38.1
オープン
45,575
50,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957866NWP70-38 SUS1005=10057290730(1005~1005まで)38.1
オープン
45,647
50,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957875NWP70-38 SUS1005=10057290740(1005~1005まで)38.1
オープン
45,719
50,291(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957884NWP70-38 SUS1005=10057290750(1005~1005まで)38.1
オープン
45,791
50,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957900NWP70-38 SUS1005=10057290760(1005~1005まで)38.1
オープン
45,863
50,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957909NWP70-38 SUS1005=10057290770(1005~1005まで)38.1
オープン
45,935
50,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957918NWP70-38 SUS1005=10057290780(1005~1005まで)38.1
オープン
46,007
50,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957927NWP70-38 SUS1005=10057290790(1005~1005まで)38.1
オープン
46,079
50,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957936NWP70-38 SUS1005=10057290800(1005~1005まで)38.1
オープン
46,151
50,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957945NWP70-38 SUS1005=10057290810(1005~1005まで)38.1
オープン
46,224
50,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957954NWP70-38 SUS1005=10057290820(1005~1005まで)38.1
オープン
46,296
50,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957970NWP70-38 SUS1005=10057290830(1005~1005まで)38.1
オープン
46,368
51,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957979NWP70-38 SUS1005=10057290840(1005~1005まで)38.1
オープン
46,440
51,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957988NWP70-38 SUS1005=10057290850(1005~1005まで)38.1
オープン
46,512
51,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
11957997NWP70-38 SUS1005=10057290860(1005~1005まで)38.1
オープン
46,584
51,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11958006NWP70-38 SUS1005=10057290870(1005~1005まで)38.1
オープン
46,656
51,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
11958015NWP70-38 SUS1005=10057290880(1005~1005まで)38.1
オープン
46,728
51,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
11958024NWP70-38 SUS1005=10057290890(1005~1005まで)38.1
オープン
46,800
51,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
11958040NWP70-38 SUS1005=10057290900(1005~1005まで)38.1
オープン
46,872
51,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
11958049NWP70-38 SUS1005=10057290910(1005~1005まで)38.1
オープン
46,944
51,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
11958058NWP70-38 SUS1005=10057290920(1005~1005まで)38.1
オープン
47,016
51,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
11958067NWP70-38 SUS1005=10057290930(1005~1005まで)38.1
オープン
47,088
51,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
11958076NWP70-38 SUS1005=10057290940(1005~1005まで)38.1
オープン
47,160
51,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
11958085NWP70-38 SUS1005=10057290950(1005~1005まで)38.1
オープン
47,232
51,955(税込)
3日以内出荷
返品不可
11958094NWP70-38 SUS1005=10057290960(1005~1005まで)38.1
オープン
47,304
52,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
11958110NWP70-38 SUS1005=10057290970(1005~1005まで)38.1
オープン
47,376
52,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
11958119NWP70-38 SUS1005=10057290980(1005~1005まで)38.1
オープン
47,448
52,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
11958128NWP70-38 SUS1005=10057290990(1005~1005まで)38.1
オープン
47,520
52,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする