レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層2W/B材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)61最小曲げ半径(mm)370寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2060RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11959650NWP70-50 SUS1005=10057370500(1005~1005まで)50.8
オープン
76,351
83,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959659NWP70-50 SUS1005=10057370510(1005~1005まで)50.8
オープン
76,468
84,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959668NWP70-50 SUS1005=10057370520(1005~1005まで)50.8
オープン
76,584
84,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959677NWP70-50 SUS1005=10057370530(1005~1005まで)50.8
オープン
76,700
84,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959686NWP70-50 SUS1005=10057370540(1005~1005まで)50.8
オープン
76,816
84,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959695NWP70-50 SUS1005=10057370550(1005~1005まで)50.8
オープン
76,933
84,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959704NWP70-50 SUS1005=10057370560(1005~1005まで)50.8
オープン
77,050
84,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959720NWP70-50 SUS1005=10057370570(1005~1005まで)50.8
オープン
77,165
84,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959729NWP70-50 SUS1005=10057370580(1005~1005まで)50.8
オープン
77,282
85,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959738NWP70-50 SUS1005=10057370590(1005~1005まで)50.8
オープン
77,399
85,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959747NWP70-50 SUS1005=10057370600(1005~1005まで)50.8
オープン
77,516
85,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959756NWP70-50 SUS1005=10057370610(1005~1005まで)50.8
オープン
77,631
85,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959765NWP70-50 SUS1005=10057370620(1005~1005まで)50.8
オープン
77,748
85,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959774NWP70-50 SUS1005=10057370630(1005~1005まで)50.8
オープン
77,864
85,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959790NWP70-50 SUS1005=10057370640(1005~1005まで)50.8
オープン
77,981
85,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959799NWP70-50 SUS1005=10057370650(1005~1005まで)50.8
オープン
78,098
85,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959808NWP70-50 SUS1005=10057370660(1005~1005まで)50.8
オープン
78,213
86,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959817NWP70-50 SUS1005=10057370670(1005~1005まで)50.8
オープン
78,330
86,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959826NWP70-50 SUS1005=10057370680(1005~1005まで)50.8
オープン
78,447
86,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959835NWP70-50 SUS1005=10057370690(1005~1005まで)50.8
オープン
78,564
86,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959844NWP70-50 SUS1005=10057370700(1005~1005まで)50.8
オープン
78,679
86,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959860NWP70-50 SUS1005=10057370710(1005~1005まで)50.8
オープン
78,796
86,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959869NWP70-50 SUS1005=10057370720(1005~1005まで)50.8
オープン
78,912
86,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959878NWP70-50 SUS1005=10057370730(1005~1005まで)50.8
オープン
79,029
86,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959887NWP70-50 SUS1005=10057370740(1005~1005まで)50.8
オープン
79,144
87,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959896NWP70-50 SUS1005=10057370750(1005~1005まで)50.8
オープン
79,261
87,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959905NWP70-50 SUS1005=10057370760(1005~1005まで)50.8
オープン
79,378
87,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959914NWP70-50 SUS1005=10057370770(1005~1005まで)50.8
オープン
79,495
87,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959930NWP70-50 SUS1005=10057370780(1005~1005まで)50.8
オープン
79,612
87,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959939NWP70-50 SUS1005=10057370790(1005~1005まで)50.8
オープン
79,727
87,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959948NWP70-50 SUS1005=10057370800(1005~1005まで)50.8
オープン
79,844
87,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959957NWP70-50 SUS1005=10057370810(1005~1005まで)50.8
オープン
79,960
87,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959966NWP70-50 SUS1005=10057370820(1005~1005まで)50.8
オープン
80,077
88,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959975NWP70-50 SUS1005=10057370830(1005~1005まで)50.8
オープン
80,192
88,211(税込)
3日以内出荷
返品不可
11959984NWP70-50 SUS1005=10057370840(1005~1005まで)50.8
オープン
80,309
88,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960000NWP70-50 SUS1005=10057370850(1005~1005まで)50.8
オープン
80,426
88,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960009NWP70-50 SUS1005=10057370860(1005~1005まで)50.8
オープン
80,543
88,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960018NWP70-50 SUS1005=10057370870(1005~1005まで)50.8
オープン
80,658
88,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960027NWP70-50 SUS1005=10057370880(1005~1005まで)50.8
オープン
80,775
88,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960036NWP70-50 SUS1005=10057370890(1005~1005まで)50.8
オープン
80,892
88,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960045NWP70-50 SUS1005=10057370900(1005~1005まで)50.8
オープン
81,008
89,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960054NWP70-50 SUS1005=10057370910(1005~1005まで)50.8
オープン
81,125
89,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960070NWP70-50 SUS1005=10057370920(1005~1005まで)50.8
オープン
81,240
89,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960079NWP70-50 SUS1005=10057370930(1005~1005まで)50.8
オープン
81,357
89,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960088NWP70-50 SUS1005=10057370940(1005~1005まで)50.8
オープン
81,474
89,621(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960097NWP70-50 SUS1005=10057370950(1005~1005まで)50.8
オープン
81,591
89,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960106NWP70-50 SUS1005=10057370960(1005~1005まで)50.8
オープン
81,706
89,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960115NWP70-50 SUS1005=10057370970(1005~1005まで)50.8
オープン
81,823
90,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960124NWP70-50 SUS1005=10057370980(1005~1005まで)50.8
オープン
81,940
90,134(税込)
3日以内出荷
返品不可
11960140NWP70-50 SUS1005=10057370990(1005~1005まで)50.8
オープン
82,056
90,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする