レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1005)

レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11961655SWP140-12 SUS1005=1005200(1005~1005まで)
オープン
8,736
9,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961664SWP140-12 SUS1005=1005210(1005~1005まで)
オープン
8,754
9,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961680SWP140-12 SUS1005=1005220(1005~1005まで)
オープン
8,772
9,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961689SWP140-12 SUS1005=1005230(1005~1005まで)
オープン
8,789
9,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961698SWP140-12 SUS1005=1005240(1005~1005まで)
オープン
8,807
9,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961707SWP140-12 SUS1005=1005250(1005~1005まで)
オープン
8,824
9,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961716SWP140-12 SUS1005=1005260(1005~1005まで)
オープン
8,842
9,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961725SWP140-12 SUS1005=1005270(1005~1005まで)
オープン
8,860
9,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961734SWP140-12 SUS1005=1005280(1005~1005まで)
オープン
8,877
9,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961750SWP140-12 SUS1005=1005290(1005~1005まで)
オープン
8,895
9,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961759SWP140-12 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
8,912
9,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961768SWP140-12 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
8,930
9,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961777SWP140-12 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
8,948
9,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961786SWP140-12 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
8,965
9,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961795SWP140-12 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
8,983
9,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961804SWP140-12 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961820SWP140-12 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
9,018
9,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961829SWP140-12 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
9,036
9,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961838SWP140-12 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
9,053
9,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961847SWP140-12 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
9,071
9,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961856SWP140-12 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
9,088
9,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961865SWP140-12 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
9,106
10,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961874SWP140-12 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
9,124
10,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961890SWP140-12 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
9,141
10,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961899SWP140-12 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
9,159
10,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961908SWP140-12 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
9,176
10,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961917SWP140-12 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
9,194
10,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961926SWP140-12 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
9,212
10,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961935SWP140-12 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
9,229
10,152(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961944SWP140-12 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
9,247
10,172(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961960SWP140-12 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
9,264
10,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961969SWP140-12 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
9,282
10,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961978SWP140-12 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
9,300
10,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961987SWP140-12 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
9,317
10,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
11961996SWP140-12 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
9,335
10,269(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962005SWP140-12 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
9,352
10,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962014SWP140-12 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
9,370
10,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962030SWP140-12 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962039SWP140-12 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962048SWP140-12 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
9,423
10,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962057SWP140-12 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
9,440
10,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962066SWP140-12 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
9,458
10,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962075SWP140-12 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
9,476
10,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962084SWP140-12 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
9,493
10,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962100SWP140-12 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
9,511
10,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962109SWP140-12 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
9,528
10,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962118SWP140-12 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
9,546
10,501(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962127SWP140-12 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
9,564
10,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962136SWP140-12 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
9,581
10,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
11962145SWP140-12 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
9,599
10,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする