曜日別特売

レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1005)

レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)28補強層2W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)110概略質量(g/m)820構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11964656SWP140-19 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
18,608
20,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964665SWP140-19 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
18,639
20,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964674SWP140-19 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
18,667
20,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964690SWP140-19 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
18,696
20,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964699SWP140-19 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
18,725
20,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964708SWP140-19 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
18,755
20,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964717SWP140-19 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
18,784
20,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964726SWP140-19 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
18,813
20,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964735SWP140-19 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
18,842
20,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964744SWP140-19 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
18,872
20,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964760SWP140-19 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
18,901
20,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964769SWP140-19 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
18,930
20,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964778SWP140-19 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
18,959
20,855(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964787SWP140-19 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
18,989
20,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964796SWP140-19 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
19,018
20,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964805SWP140-19 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
19,047
20,952(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964814SWP140-19 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
19,075
20,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964830SWP140-19 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
19,106
21,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964839SWP140-19 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
19,135
21,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964848SWP140-19 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
19,163
21,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964857SWP140-19 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
19,192
21,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964866SWP140-19 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
19,223
21,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964875SWP140-19 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
19,251
21,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964884SWP140-19 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
19,280
21,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964900SWP140-19 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
19,311
21,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964909SWP140-19 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
19,339
21,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964918SWP140-19 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
19,368
21,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964927SWP140-19 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
19,397
21,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964936SWP140-19 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
19,427
21,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964945SWP140-19 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
19,456
21,402(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964954SWP140-19 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
19,485
21,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964970SWP140-19 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
19,514
21,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964979SWP140-19 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
19,544
21,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964988SWP140-19 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
19,573
21,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
11964997SWP140-19 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
19,602
21,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965006SWP140-19 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
19,631
21,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965015SWP140-19 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
19,661
21,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965024SWP140-19 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
19,690
21,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965040SWP140-19 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
19,719
21,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965049SWP140-19 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
19,747
21,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965058SWP140-19 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
19,778
21,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965067SWP140-19 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
19,807
21,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965076SWP140-19 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
19,835
21,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965085SWP140-19 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
19,864
21,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965094SWP140-19 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
19,895
21,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965110SWP140-19 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
19,923
21,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965119SWP140-19 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
19,952
21,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965128SWP140-19 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
19,983
21,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965137SWP140-19 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
20,011
22,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
11965146SWP140-19 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
20,040
22,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする