曜日別特売

レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1005)

レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)35.5補強層2W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)140概略質量(g/m)1200構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11967070SWP140-25 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
22,395
24,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967079SWP140-25 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
22,442
24,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967088SWP140-25 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
22,488
24,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967097SWP140-25 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
22,535
24,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967106SWP140-25 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
22,583
24,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967115SWP140-25 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
22,629
24,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967124SWP140-25 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
22,675
24,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967140SWP140-25 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
22,722
24,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967149SWP140-25 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
22,768
25,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967158SWP140-25 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
22,815
25,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967167SWP140-25 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
22,861
25,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967176SWP140-25 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
22,909
25,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967185SWP140-25 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
22,955
25,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967194SWP140-25 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
23,002
25,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967210SWP140-25 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
23,048
25,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967219SWP140-25 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
23,095
25,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967228SWP140-25 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
23,141
25,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967237SWP140-25 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
23,189
25,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967246SWP140-25 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
23,235
25,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967255SWP140-25 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
23,282
25,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967264SWP140-25 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
23,328
25,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967280SWP140-25 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
23,375
25,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967289SWP140-25 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
23,421
25,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967298SWP140-25 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
23,467
25,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967307SWP140-25 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
23,515
25,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967316SWP140-25 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
23,562
25,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967325SWP140-25 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
23,608
25,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967334SWP140-25 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
23,655
26,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967350SWP140-25 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
23,701
26,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967359SWP140-25 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
23,747
26,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967368SWP140-25 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
23,794
26,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967377SWP140-25 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
23,842
26,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967386SWP140-25 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
23,888
26,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967395SWP140-25 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
23,935
26,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967404SWP140-25 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
23,981
26,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967420SWP140-25 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
24,027
26,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967429SWP140-25 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
24,074
26,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967438SWP140-25 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
24,122
26,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967447SWP140-25 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
24,168
26,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967456SWP140-25 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
24,215
26,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967465SWP140-25 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
24,261
26,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967474SWP140-25 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
24,307
26,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967490SWP140-25 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
24,354
26,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967499SWP140-25 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
24,400
26,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967508SWP140-25 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
24,448
26,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967517SWP140-25 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
24,495
26,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967526SWP140-25 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
24,541
26,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967535SWP140-25 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
24,587
27,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967544SWP140-25 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
24,634
27,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
11967560SWP140-25 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
24,680
27,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする