YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP140 6 (両端金具SUS1005)
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
13.2
補強層
1W/B
最高使用圧力(MPa)
14
最小破壊圧力(MPa)
56
最小曲げ半径(mm)
45
概略質量(g/m)
220
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40~100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
規格
【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)
質量(g/個)
76
寸法X(mm)
17
寸法Y(mm)
19
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
271
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11969477
SWP140-6 SUS1005=1005
200(1005~1005まで)
オープン
¥
6,794
¥
7,473
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969486
SWP140-6 SUS1005=1005
210(1005~1005まで)
オープン
¥
6,805
¥
7,486
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969495
SWP140-6 SUS1005=1005
220(1005~1005まで)
オープン
¥
6,816
¥
7,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969504
SWP140-6 SUS1005=1005
230(1005~1005まで)
オープン
¥
6,828
¥
7,511
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969520
SWP140-6 SUS1005=1005
240(1005~1005まで)
オープン
¥
6,840
¥
7,524
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969529
SWP140-6 SUS1005=1005
250(1005~1005まで)
オープン
¥
6,852
¥
7,537
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969538
SWP140-6 SUS1005=1005
260(1005~1005まで)
オープン
¥
6,863
¥
7,549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969547
SWP140-6 SUS1005=1005
270(1005~1005まで)
オープン
¥
6,876
¥
7,564
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969556
SWP140-6 SUS1005=1005
280(1005~1005まで)
オープン
¥
6,887
¥
7,576
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969565
SWP140-6 SUS1005=1005
290(1005~1005まで)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969574
SWP140-6 SUS1005=1005
300(1005~1005まで)
オープン
¥
6,909
¥
7,600
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969590
SWP140-6 SUS1005=1005
310(1005~1005まで)
オープン
¥
6,922
¥
7,614
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969599
SWP140-6 SUS1005=1005
320(1005~1005まで)
オープン
¥
6,933
¥
7,626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969608
SWP140-6 SUS1005=1005
330(1005~1005まで)
オープン
¥
6,944
¥
7,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969617
SWP140-6 SUS1005=1005
340(1005~1005まで)
オープン
¥
6,956
¥
7,652
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969626
SWP140-6 SUS1005=1005
350(1005~1005まで)
オープン
¥
6,968
¥
7,665
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969635
SWP140-6 SUS1005=1005
360(1005~1005まで)
オープン
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969644
SWP140-6 SUS1005=1005
370(1005~1005まで)
オープン
¥
6,991
¥
7,690
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969660
SWP140-6 SUS1005=1005
380(1005~1005まで)
オープン
¥
7,002
¥
7,702
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969669
SWP140-6 SUS1005=1005
390(1005~1005まで)
オープン
¥
7,015
¥
7,717
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969678
SWP140-6 SUS1005=1005
400(1005~1005まで)
オープン
¥
7,026
¥
7,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969687
SWP140-6 SUS1005=1005
410(1005~1005まで)
オープン
¥
7,037
¥
7,741
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969696
SWP140-6 SUS1005=1005
420(1005~1005まで)
オープン
¥
7,048
¥
7,753
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969705
SWP140-6 SUS1005=1005
430(1005~1005まで)
オープン
¥
7,061
¥
7,767
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969714
SWP140-6 SUS1005=1005
440(1005~1005まで)
オープン
¥
7,072
¥
7,779
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969730
SWP140-6 SUS1005=1005
450(1005~1005まで)
オープン
¥
7,084
¥
7,792
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969739
SWP140-6 SUS1005=1005
460(1005~1005まで)
オープン
¥
7,095
¥
7,805
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969748
SWP140-6 SUS1005=1005
470(1005~1005まで)
オープン
¥
7,108
¥
7,819
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969757
SWP140-6 SUS1005=1005
480(1005~1005まで)
オープン
¥
7,119
¥
7,831
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969766
SWP140-6 SUS1005=1005
490(1005~1005まで)
オープン
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969775
SWP140-6 SUS1005=1005
500(1005~1005まで)
オープン
¥
7,141
¥
7,855
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969784
SWP140-6 SUS1005=1005
510(1005~1005まで)
オープン
¥
7,154
¥
7,869
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969800
SWP140-6 SUS1005=1005
520(1005~1005まで)
オープン
¥
7,165
¥
7,882
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969809
SWP140-6 SUS1005=1005
530(1005~1005まで)
オープン
¥
7,176
¥
7,894
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969818
SWP140-6 SUS1005=1005
540(1005~1005まで)
オープン
¥
7,189
¥
7,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969827
SWP140-6 SUS1005=1005
550(1005~1005まで)
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969836
SWP140-6 SUS1005=1005
560(1005~1005まで)
オープン
¥
7,212
¥
7,933
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969845
SWP140-6 SUS1005=1005
570(1005~1005まで)
オープン
¥
7,223
¥
7,945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969854
SWP140-6 SUS1005=1005
580(1005~1005まで)
オープン
¥
7,236
¥
7,960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969870
SWP140-6 SUS1005=1005
590(1005~1005まで)
オープン
¥
7,247
¥
7,972
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969879
SWP140-6 SUS1005=1005
600(1005~1005まで)
オープン
¥
7,258
¥
7,984
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969888
SWP140-6 SUS1005=1005
610(1005~1005まで)
オープン
¥
7,269
¥
7,996
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969897
SWP140-6 SUS1005=1005
620(1005~1005まで)
オープン
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969906
SWP140-6 SUS1005=1005
630(1005~1005まで)
オープン
¥
7,293
¥
8,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969915
SWP140-6 SUS1005=1005
640(1005~1005まで)
オープン
¥
7,304
¥
8,034
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969924
SWP140-6 SUS1005=1005
650(1005~1005まで)
オープン
¥
7,316
¥
8,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969940
SWP140-6 SUS1005=1005
660(1005~1005まで)
オープン
¥
7,328
¥
8,061
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969949
SWP140-6 SUS1005=1005
670(1005~1005まで)
オープン
¥
7,340
¥
8,074
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969958
SWP140-6 SUS1005=1005
680(1005~1005まで)
オープン
¥
7,351
¥
8,086
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11969967
SWP140-6 SUS1005=1005
690(1005~1005まで)
オープン
¥
7,362
¥
8,098
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ