曜日別特売

レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1005)

レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.3補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)80概略質量(g/m)550構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11974894SWP210-12 SUS1005=1005200(1005~1005まで)
オープン
9,234
10,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
11974910SWP210-12 SUS1005=1005210(1005~1005まで)
オープン
9,256
10,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
11974919SWP210-12 SUS1005=1005220(1005~1005まで)
オープン
9,280
10,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
11974928SWP210-12 SUS1005=1005230(1005~1005まで)
オープン
9,303
10,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
11974937SWP210-12 SUS1005=1005240(1005~1005まで)
オープン
9,327
10,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
11974946SWP210-12 SUS1005=1005250(1005~1005まで)
オープン
9,349
10,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
11974955SWP210-12 SUS1005=1005260(1005~1005まで)
オープン
9,373
10,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
11974964SWP210-12 SUS1005=1005270(1005~1005まで)
オープン
9,397
10,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
11974980SWP210-12 SUS1005=1005280(1005~1005まで)
オープン
9,420
10,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
11974989SWP210-12 SUS1005=1005290(1005~1005まで)
オープン
9,444
10,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
11974998SWP210-12 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
9,466
10,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975007SWP210-12 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975016SWP210-12 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
9,512
10,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975025SWP210-12 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
9,536
10,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975034SWP210-12 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
9,559
10,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975050SWP210-12 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
9,583
10,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975059SWP210-12 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
9,605
10,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975068SWP210-12 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
9,629
10,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975077SWP210-12 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
9,652
10,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975086SWP210-12 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
9,676
10,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975095SWP210-12 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975104SWP210-12 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
9,722
10,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975120SWP210-12 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
9,744
10,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975129SWP210-12 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
9,768
10,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975138SWP210-12 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
9,791
10,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975147SWP210-12 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
9,815
10,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975156SWP210-12 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
9,837
10,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975165SWP210-12 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
9,861
10,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975174SWP210-12 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
9,884
10,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975190SWP210-12 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
9,908
10,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975199SWP210-12 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
9,930
10,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975208SWP210-12 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975217SWP210-12 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
9,978
10,976(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975226SWP210-12 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
10,000
11,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975235SWP210-12 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
10,024
11,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975244SWP210-12 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
10,047
11,052(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975260SWP210-12 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
10,071
11,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975269SWP210-12 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
10,093
11,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975278SWP210-12 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
10,117
11,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975287SWP210-12 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
10,140
11,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975296SWP210-12 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
10,164
11,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975305SWP210-12 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
10,186
11,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975314SWP210-12 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
10,210
11,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975330SWP210-12 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
10,232
11,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975339SWP210-12 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
10,256
11,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975348SWP210-12 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
10,279
11,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975357SWP210-12 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
10,303
11,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975366SWP210-12 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
10,325
11,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975375SWP210-12 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
10,349
11,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
11975384SWP210-12 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
10,372
11,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする