曜日別特売

レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1005)

レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)28.8補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)130概略質量(g/m)950構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全241種類を絞り込む
長さ(mm)
241種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11977606SWP210-19 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
20,234
22,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977615SWP210-19 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
20,285
22,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977624SWP210-19 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
20,335
22,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977640SWP210-19 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
20,386
22,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977649SWP210-19 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
20,435
22,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977658SWP210-19 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
20,487
22,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977667SWP210-19 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
20,536
22,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977676SWP210-19 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
20,587
22,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977685SWP210-19 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
20,637
22,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977694SWP210-19 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
20,687
22,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977710SWP210-19 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
20,738
22,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977719SWP210-19 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
20,787
22,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977728SWP210-19 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
20,839
22,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977737SWP210-19 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
20,888
22,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977746SWP210-19 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
20,939
23,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977755SWP210-19 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
20,989
23,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977764SWP210-19 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
21,040
23,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977780SWP210-19 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
21,090
23,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977789SWP210-19 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
21,141
23,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977798SWP210-19 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
21,191
23,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977807SWP210-19 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
21,240
23,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977816SWP210-19 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
21,291
23,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977825SWP210-19 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
21,341
23,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977834SWP210-19 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
21,392
23,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977850SWP210-19 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
21,442
23,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977859SWP210-19 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
21,493
23,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977868SWP210-19 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
21,543
23,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977877SWP210-19 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
21,594
23,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977886SWP210-19 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
21,643
23,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977895SWP210-19 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
21,695
23,865(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977904SWP210-19 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
21,744
23,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977920SWP210-19 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
21,795
23,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977929SWP210-19 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
21,845
24,030(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977938SWP210-19 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
21,895
24,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977947SWP210-19 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
21,946
24,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977956SWP210-19 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
21,995
24,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977965SWP210-19 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
22,047
24,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977974SWP210-19 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
22,096
24,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977990SWP210-19 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
22,147
24,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
11977999SWP210-19 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
22,197
24,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
11978008SWP210-19 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
22,248
24,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
11978017SWP210-19 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
22,298
24,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
11978026SWP210-19 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
22,349
24,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
11978035SWP210-19 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
22,399
24,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
11978044SWP210-19 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
22,450
24,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
11978060SWP210-19 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
22,499
24,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
11978069SWP210-19 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
22,549
24,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
11978078SWP210-19 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
22,600
24,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
11978087SWP210-19 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
22,650
24,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
11978096SWP210-19 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
22,701
24,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする