YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP210 6 (両端金具SUS1005)
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
13.2
補強層
1W/B
最高使用圧力(MPa)
21
最小破壊圧力(MPa)
84
最小曲げ半径(mm)
45
概略質量(g/m)
220
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40~100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
規格
【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)
質量(g/個)
76
寸法X(mm)
17
寸法Y(mm)
19
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
271
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11982226
SWP210-6 SUS1005=1005
200(1005~1005まで)
オープン
¥
7,141
¥
7,855
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982235
SWP210-6 SUS1005=1005
210(1005~1005まで)
オープン
¥
7,156
¥
7,872
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982244
SWP210-6 SUS1005=1005
220(1005~1005まで)
オープン
¥
7,170
¥
7,887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982260
SWP210-6 SUS1005=1005
230(1005~1005まで)
オープン
¥
7,184
¥
7,902
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982269
SWP210-6 SUS1005=1005
240(1005~1005まで)
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982278
SWP210-6 SUS1005=1005
250(1005~1005まで)
オープン
¥
7,215
¥
7,937
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982287
SWP210-6 SUS1005=1005
260(1005~1005まで)
オープン
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982296
SWP210-6 SUS1005=1005
270(1005~1005まで)
オープン
¥
7,244
¥
7,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982305
SWP210-6 SUS1005=1005
280(1005~1005まで)
オープン
¥
7,258
¥
7,984
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982314
SWP210-6 SUS1005=1005
290(1005~1005まで)
オープン
¥
7,272
¥
7,999
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982330
SWP210-6 SUS1005=1005
300(1005~1005まで)
オープン
¥
7,287
¥
8,016
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982339
SWP210-6 SUS1005=1005
310(1005~1005まで)
オープン
¥
7,303
¥
8,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982348
SWP210-6 SUS1005=1005
320(1005~1005まで)
オープン
¥
7,317
¥
8,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982357
SWP210-6 SUS1005=1005
330(1005~1005まで)
オープン
¥
7,332
¥
8,065
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982366
SWP210-6 SUS1005=1005
340(1005~1005まで)
オープン
¥
7,346
¥
8,081
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982375
SWP210-6 SUS1005=1005
350(1005~1005まで)
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982384
SWP210-6 SUS1005=1005
360(1005~1005まで)
オープン
¥
7,375
¥
8,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982400
SWP210-6 SUS1005=1005
370(1005~1005まで)
オープン
¥
7,389
¥
8,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982409
SWP210-6 SUS1005=1005
380(1005~1005まで)
オープン
¥
7,404
¥
8,144
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982418
SWP210-6 SUS1005=1005
390(1005~1005まで)
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982427
SWP210-6 SUS1005=1005
400(1005~1005まで)
オープン
¥
7,434
¥
8,177
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982436
SWP210-6 SUS1005=1005
410(1005~1005まで)
オープン
¥
7,448
¥
8,193
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982445
SWP210-6 SUS1005=1005
420(1005~1005まで)
オープン
¥
7,463
¥
8,209
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982454
SWP210-6 SUS1005=1005
430(1005~1005まで)
オープン
¥
7,477
¥
8,225
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982470
SWP210-6 SUS1005=1005
440(1005~1005まで)
オープン
¥
7,492
¥
8,241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982479
SWP210-6 SUS1005=1005
450(1005~1005まで)
オープン
¥
7,506
¥
8,257
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982488
SWP210-6 SUS1005=1005
460(1005~1005まで)
オープン
¥
7,520
¥
8,272
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982497
SWP210-6 SUS1005=1005
470(1005~1005まで)
オープン
¥
7,536
¥
8,290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982506
SWP210-6 SUS1005=1005
480(1005~1005まで)
オープン
¥
7,551
¥
8,306
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982515
SWP210-6 SUS1005=1005
490(1005~1005まで)
オープン
¥
7,565
¥
8,322
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982524
SWP210-6 SUS1005=1005
500(1005~1005まで)
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982540
SWP210-6 SUS1005=1005
510(1005~1005まで)
オープン
¥
7,594
¥
8,353
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982549
SWP210-6 SUS1005=1005
520(1005~1005まで)
オープン
¥
7,608
¥
8,369
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982558
SWP210-6 SUS1005=1005
530(1005~1005まで)
オープン
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982567
SWP210-6 SUS1005=1005
540(1005~1005まで)
オープン
¥
7,639
¥
8,403
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982576
SWP210-6 SUS1005=1005
550(1005~1005まで)
オープン
¥
7,653
¥
8,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982585
SWP210-6 SUS1005=1005
560(1005~1005まで)
オープン
¥
7,668
¥
8,435
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982594
SWP210-6 SUS1005=1005
570(1005~1005まで)
オープン
¥
7,682
¥
8,450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982610
SWP210-6 SUS1005=1005
580(1005~1005まで)
オープン
¥
7,696
¥
8,466
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982619
SWP210-6 SUS1005=1005
590(1005~1005まで)
オープン
¥
7,711
¥
8,482
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982628
SWP210-6 SUS1005=1005
600(1005~1005まで)
オープン
¥
7,725
¥
8,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982637
SWP210-6 SUS1005=1005
610(1005~1005まで)
オープン
¥
7,740
¥
8,514
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982646
SWP210-6 SUS1005=1005
620(1005~1005まで)
オープン
¥
7,756
¥
8,532
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982655
SWP210-6 SUS1005=1005
630(1005~1005まで)
オープン
¥
7,770
¥
8,547
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982664
SWP210-6 SUS1005=1005
640(1005~1005まで)
オープン
¥
7,784
¥
8,562
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982680
SWP210-6 SUS1005=1005
650(1005~1005まで)
オープン
¥
7,799
¥
8,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982689
SWP210-6 SUS1005=1005
660(1005~1005まで)
オープン
¥
7,813
¥
8,594
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982698
SWP210-6 SUS1005=1005
670(1005~1005まで)
オープン
¥
7,828
¥
8,611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982707
SWP210-6 SUS1005=1005
680(1005~1005まで)
オープン
¥
7,842
¥
8,626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11982716
SWP210-6 SUS1005=1005
690(1005~1005まで)
オープン
¥
7,856
¥
8,642
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ