レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005)

レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11987650SWP70-12 SUS1005=1005200(1005~1005まで)
オープン
8,660
9,526(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987659SWP70-12 SUS1005=1005210(1005~1005まで)
オープン
8,674
9,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987668SWP70-12 SUS1005=1005220(1005~1005まで)
オープン
8,687
9,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987677SWP70-12 SUS1005=1005230(1005~1005まで)
オープン
8,701
9,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987686SWP70-12 SUS1005=1005240(1005~1005まで)
オープン
8,714
9,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987695SWP70-12 SUS1005=1005250(1005~1005まで)
オープン
8,728
9,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987704SWP70-12 SUS1005=1005260(1005~1005まで)
オープン
8,743
9,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987720SWP70-12 SUS1005=1005270(1005~1005まで)
オープン
8,756
9,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987729SWP70-12 SUS1005=1005280(1005~1005まで)
オープン
8,770
9,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987738SWP70-12 SUS1005=1005290(1005~1005まで)
オープン
8,783
9,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987747SWP70-12 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
8,797
9,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987756SWP70-12 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
8,810
9,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987765SWP70-12 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
8,824
9,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987774SWP70-12 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
8,839
9,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987790SWP70-12 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
8,852
9,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987799SWP70-12 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
8,866
9,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987808SWP70-12 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
8,879
9,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987817SWP70-12 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
8,893
9,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987826SWP70-12 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
8,908
9,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987835SWP70-12 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
8,920
9,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987844SWP70-12 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
8,935
9,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987860SWP70-12 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
8,948
9,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987869SWP70-12 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
8,962
9,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987878SWP70-12 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
8,975
9,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987887SWP70-12 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
8,989
9,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987896SWP70-12 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
9,004
9,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987905SWP70-12 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
9,016
9,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987914SWP70-12 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
9,031
9,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987930SWP70-12 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
9,044
9,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987939SWP70-12 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
9,058
9,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987948SWP70-12 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
9,071
9,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987957SWP70-12 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
9,085
9,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987966SWP70-12 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
9,100
10,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987975SWP70-12 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
9,112
10,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
11987984SWP70-12 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
9,127
10,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988000SWP70-12 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
9,140
10,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988009SWP70-12 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
9,154
10,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988018SWP70-12 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
9,168
10,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988027SWP70-12 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
9,181
10,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988036SWP70-12 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
9,196
10,116(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988045SWP70-12 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
9,208
10,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988054SWP70-12 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
9,223
10,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988070SWP70-12 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
9,236
10,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988079SWP70-12 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
9,250
10,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988088SWP70-12 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
9,264
10,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988097SWP70-12 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
9,277
10,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988106SWP70-12 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
9,292
10,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988115SWP70-12 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
9,304
10,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988124SWP70-12 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
9,319
10,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
11988140SWP70-12 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
9,333
10,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする