曜日別特売

レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005)

レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11990355SWP70-19 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
18,429
20,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990364SWP70-19 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
18,453
20,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990380SWP70-19 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
18,475
20,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990389SWP70-19 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
18,499
20,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990398SWP70-19 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
18,522
20,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990407SWP70-19 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
18,546
20,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990416SWP70-19 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
18,568
20,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990425SWP70-19 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
18,592
20,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990434SWP70-19 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
18,615
20,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990450SWP70-19 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
18,639
20,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990459SWP70-19 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
18,661
20,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990468SWP70-19 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
18,685
20,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990477SWP70-19 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
18,707
20,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990486SWP70-19 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
18,731
20,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990495SWP70-19 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
18,754
20,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990504SWP70-19 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
18,778
20,656(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990520SWP70-19 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
18,800
20,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990529SWP70-19 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
18,824
20,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990538SWP70-19 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
18,847
20,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990547SWP70-19 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
18,871
20,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990556SWP70-19 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
18,893
20,782(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990565SWP70-19 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
18,917
20,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990574SWP70-19 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
18,941
20,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990590SWP70-19 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
18,963
20,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990599SWP70-19 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
18,987
20,886(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990608SWP70-19 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
19,010
20,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990617SWP70-19 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
19,034
20,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990626SWP70-19 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
19,056
20,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990635SWP70-19 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
19,080
20,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990644SWP70-19 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
19,103
21,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990660SWP70-19 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
19,127
21,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990669SWP70-19 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
19,149
21,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990678SWP70-19 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
19,173
21,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990687SWP70-19 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
19,195
21,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990696SWP70-19 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
19,219
21,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990705SWP70-19 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
19,242
21,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990714SWP70-19 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
19,266
21,193(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990730SWP70-19 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
19,288
21,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990739SWP70-19 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
19,312
21,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990748SWP70-19 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
19,335
21,269(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990757SWP70-19 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
19,359
21,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990766SWP70-19 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
19,381
21,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990775SWP70-19 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
19,405
21,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990784SWP70-19 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
19,427
21,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990800SWP70-19 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
19,451
21,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990809SWP70-19 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
19,474
21,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990818SWP70-19 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
19,498
21,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990827SWP70-19 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
19,522
21,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990836SWP70-19 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
19,544
21,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
11990845SWP70-19 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
19,568
21,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする