曜日別特売

レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005)

レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.3補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11992769SWP70-25 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
22,012
24,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992778SWP70-25 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
22,047
24,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992787SWP70-25 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
22,080
24,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992796SWP70-25 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
22,114
24,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992805SWP70-25 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
22,149
24,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992814SWP70-25 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
22,182
24,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992830SWP70-25 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
22,216
24,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992839SWP70-25 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
22,251
24,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992848SWP70-25 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
22,283
24,511(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992857SWP70-25 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
22,318
24,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992866SWP70-25 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
22,351
24,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992875SWP70-25 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
22,385
24,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992884SWP70-25 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
22,420
24,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992900SWP70-25 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
22,453
24,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992909SWP70-25 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
22,487
24,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992918SWP70-25 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
22,522
24,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992927SWP70-25 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
22,554
24,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992936SWP70-25 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
22,588
24,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992945SWP70-25 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
22,623
24,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992954SWP70-25 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
22,657
24,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992970SWP70-25 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
22,689
24,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992979SWP70-25 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
22,724
24,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992988SWP70-25 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
22,758
25,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
11992997SWP70-25 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
22,793
25,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993006SWP70-25 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
22,826
25,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993015SWP70-25 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
22,859
25,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993024SWP70-25 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
22,894
25,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993040SWP70-25 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
22,928
25,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993049SWP70-25 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
22,960
25,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993058SWP70-25 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
22,995
25,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993067SWP70-25 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
23,029
25,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993076SWP70-25 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
23,062
25,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993085SWP70-25 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
23,097
25,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993094SWP70-25 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
23,130
25,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993110SWP70-25 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
23,165
25,482(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993119SWP70-25 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
23,199
25,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993128SWP70-25 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
23,232
25,555(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993137SWP70-25 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
23,267
25,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993146SWP70-25 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
23,301
25,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993155SWP70-25 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
23,334
25,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993164SWP70-25 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
23,368
25,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993180SWP70-25 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
23,401
25,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993189SWP70-25 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
23,435
25,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993198SWP70-25 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
23,470
25,817(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993207SWP70-25 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
23,503
25,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993216SWP70-25 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
23,537
25,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993225SWP70-25 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
23,572
25,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993234SWP70-25 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
23,605
25,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993250SWP70-25 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
23,640
26,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
11993259SWP70-25 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
23,673
26,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする