YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP70 9 (両端金具SUS1005)
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
16
補強層
1W/B
最高使用圧力(MPa)
7
最小破壊圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
55
概略質量(g/m)
320
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-40~100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~80
規格
【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)
質量(g/個)
96
寸法X(mm)
19
寸法Y(mm)
22
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
271
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11997888
SWP70-9 SUS1005=1005
200(1005~1005まで)
オープン
¥
7,364
¥
8,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11997897
SWP70-9 SUS1005=1005
210(1005~1005まで)
オープン
¥
7,375
¥
8,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11997906
SWP70-9 SUS1005=1005
220(1005~1005まで)
オープン
¥
7,386
¥
8,125
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11997915
SWP70-9 SUS1005=1005
230(1005~1005まで)
オープン
¥
7,397
¥
8,137
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11997924
SWP70-9 SUS1005=1005
240(1005~1005まで)
オープン
¥
7,410
¥
8,151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11997940
SWP70-9 SUS1005=1005
250(1005~1005まで)
オープン
¥
7,421
¥
8,163
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11997949
SWP70-9 SUS1005=1005
260(1005~1005まで)
オープン
¥
7,432
¥
8,175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11997958
SWP70-9 SUS1005=1005
270(1005~1005まで)
オープン
¥
7,445
¥
8,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11997967
SWP70-9 SUS1005=1005
280(1005~1005まで)
オープン
¥
7,456
¥
8,202
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11997976
SWP70-9 SUS1005=1005
290(1005~1005まで)
オープン
¥
7,468
¥
8,215
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11997985
SWP70-9 SUS1005=1005
300(1005~1005まで)
オープン
¥
7,479
¥
8,227
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11997994
SWP70-9 SUS1005=1005
310(1005~1005まで)
オープン
¥
7,492
¥
8,241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998010
SWP70-9 SUS1005=1005
320(1005~1005まで)
オープン
¥
7,503
¥
8,253
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998019
SWP70-9 SUS1005=1005
330(1005~1005まで)
オープン
¥
7,514
¥
8,265
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998028
SWP70-9 SUS1005=1005
340(1005~1005まで)
オープン
¥
7,525
¥
8,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998037
SWP70-9 SUS1005=1005
350(1005~1005まで)
オープン
¥
7,538
¥
8,292
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998046
SWP70-9 SUS1005=1005
360(1005~1005まで)
オープン
¥
7,549
¥
8,304
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998055
SWP70-9 SUS1005=1005
370(1005~1005まで)
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998064
SWP70-9 SUS1005=1005
380(1005~1005まで)
オープン
¥
7,572
¥
8,329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998080
SWP70-9 SUS1005=1005
390(1005~1005まで)
オープン
¥
7,584
¥
8,342
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998089
SWP70-9 SUS1005=1005
400(1005~1005まで)
オープン
¥
7,596
¥
8,356
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998098
SWP70-9 SUS1005=1005
410(1005~1005まで)
オープン
¥
7,607
¥
8,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998107
SWP70-9 SUS1005=1005
420(1005~1005まで)
オープン
¥
7,618
¥
8,380
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998116
SWP70-9 SUS1005=1005
430(1005~1005まで)
オープン
¥
7,631
¥
8,394
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998125
SWP70-9 SUS1005=1005
440(1005~1005まで)
オープン
¥
7,642
¥
8,406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998134
SWP70-9 SUS1005=1005
450(1005~1005まで)
オープン
¥
7,653
¥
8,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998150
SWP70-9 SUS1005=1005
460(1005~1005まで)
オープン
¥
7,664
¥
8,430
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998159
SWP70-9 SUS1005=1005
470(1005~1005まで)
オープン
¥
7,677
¥
8,445
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998168
SWP70-9 SUS1005=1005
480(1005~1005まで)
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998177
SWP70-9 SUS1005=1005
490(1005~1005まで)
オープン
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998186
SWP70-9 SUS1005=1005
500(1005~1005まで)
オープン
¥
7,711
¥
8,482
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998195
SWP70-9 SUS1005=1005
510(1005~1005まで)
オープン
¥
7,724
¥
8,496
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998204
SWP70-9 SUS1005=1005
520(1005~1005まで)
オープン
¥
7,735
¥
8,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998220
SWP70-9 SUS1005=1005
530(1005~1005まで)
オープン
¥
7,746
¥
8,521
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998229
SWP70-9 SUS1005=1005
540(1005~1005まで)
オープン
¥
7,759
¥
8,535
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998238
SWP70-9 SUS1005=1005
550(1005~1005まで)
オープン
¥
7,770
¥
8,547
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998247
SWP70-9 SUS1005=1005
560(1005~1005まで)
オープン
¥
7,781
¥
8,559
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998256
SWP70-9 SUS1005=1005
570(1005~1005まで)
オープン
¥
7,792
¥
8,571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998265
SWP70-9 SUS1005=1005
580(1005~1005まで)
オープン
¥
7,805
¥
8,586
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998274
SWP70-9 SUS1005=1005
590(1005~1005まで)
オープン
¥
7,816
¥
8,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998290
SWP70-9 SUS1005=1005
600(1005~1005まで)
オープン
¥
7,828
¥
8,611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998299
SWP70-9 SUS1005=1005
610(1005~1005まで)
オープン
¥
7,839
¥
8,623
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998308
SWP70-9 SUS1005=1005
620(1005~1005まで)
オープン
¥
7,852
¥
8,637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998317
SWP70-9 SUS1005=1005
630(1005~1005まで)
オープン
¥
7,863
¥
8,649
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998326
SWP70-9 SUS1005=1005
640(1005~1005まで)
オープン
¥
7,874
¥
8,661
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998335
SWP70-9 SUS1005=1005
650(1005~1005まで)
オープン
¥
7,885
¥
8,674
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998344
SWP70-9 SUS1005=1005
660(1005~1005まで)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998360
SWP70-9 SUS1005=1005
670(1005~1005まで)
オープン
¥
7,909
¥
8,700
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998369
SWP70-9 SUS1005=1005
680(1005~1005まで)
オープン
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11998378
SWP70-9 SUS1005=1005
690(1005~1005まで)
オープン
¥
7,932
¥
8,725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ