キャスター付きワゴン

キャスター付きワゴン アイリスオーヤマ キャスター付きワゴン アイリスオーヤマ キャスター付きワゴン アイリスオーヤマ キャスター付きワゴン アイリスオーヤマ キャスター付きワゴン アイリスオーヤマ キャスター付きワゴン アイリスオーヤマ

コンパクトで使いやすいワゴンです。
かごとキャスター部の奥行きを揃えることで、省スペースでも設置できます。
かごは2.5cm間隔で24段階、高さ調整可能です。
収納するものや使用シーンに合わせて変更できます。
かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。
パンチングの形状を四角にして、すっきりとしたデザインに仕上げています。
キャスター付きで移動ワゴンとしてもお使いいただけます。
キャスター2個はストッパー付きです。
キッチンツールやタオル、袋などが掛けられるフックが3個付属されています。
キッチンはもちろん、リビングやデスク横の収納にもおすすめです。
お客様組み立てとなります。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×310×800 質量(kg)約6 材質本体:スチール(粉体塗装)、フック:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン/ポリ塩化ビニル/鉄 耐荷重(kg)全体:約60、かご1段あたり:約20、フック1個あたり:約2 収納の目安ペットボトル500mL:20本、またはペットボトル2L:6本(かご1段あたり) 内寸(mm)上段:約348×282×84、中段:約353×287×84、下段:約358×292×84 仕様移動に便利なキャスター付き 内容量1台
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12013184 KWG-HA
オープン
5,298
5,828 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする