曜日別特売

USB-C - DVI ディスプレイ変換アダプター/1920x1200/DP Altモード/Thunderbolt 3/30cm長尺ケーブル/USB Type-CパソコンからDVIモニター プロジェクターへのビデオ変換コネクター

USB-C - DVI ディスプレイ変換アダプター/1920x1200/DP Altモード/Thunderbolt 3/30cm長尺ケーブル/USB Type-CパソコンからDVIモニター プロジェクターへのビデオ変換コネクター - StarTech.comUSB-C - DVI ディスプレイ変換アダプター/1920x1200/DP Altモード/Thunderbolt 3/30cm長尺ケーブル/USB Type-CパソコンからDVIモニター プロジェクターへのビデオ変換コネクター - StarTech.com

パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。DVI-Dシングルリンク(デジタルのみ)ディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - DVI変換アダプター。最大4K30Hz(DVI上のHDMIクロックレートに対応するモニター)。1920x1200p & 1080p 対応。Thunderbolt 3 互換
長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DVIコンバータ。Surface Pro 7、iPad Proなどの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計
デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7以上、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook
ディスプレイ互換性:各種ブランドのDVIモニタ/プロジェクタで1920x1200pでのピーク性能を検証済み。Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど
簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。DVI-Iコネクタ使用、ただしデジタル信号(DVI-D)のみ対応

用途
出張時にアダプタを携帯し、訪問先のDVIモニタやプロジェクタに接続
USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
ケーブル長(mm)295ブラック長さ(mm)75幅(mm)43高さ(mm)15質量(g)33保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状USB-C(オス) - DVI-I (29ピン)(メス)対応解像度DVI: 1920×1200 / 60Hzオス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)メス形状DVI-I (29ピン)変換タイプオス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12014067CDP2DVIEC
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする