RECON Controller Xbox Series X|S & Xbox One 対応有線ゲームコントローラー ブラック

RECON Controller Xbox Series X|S & Xbox One 対応有線ゲームコントローラー ブラック TURTLEBEACH(タートルビーチ)

Turtle Beach オーディオの特長:3.5mm ヘッドセット端子に接続し、EQ プリセット、ゲームとチャットの音量バランス調整、マイクモニタリング、ノイズフィルタリングなど、Turtle Beach が誇るオーディオ強化機能を利用できます。
Superhuman Hearing サウンド設定:忍び寄る足音から敵の武器のリロード音に至るまであらゆる音を逃さず表現し、勝敗を分ける究極のゲーミングオーディオを体感できます。

互換性Xbox シリーズ X|S、Xbox One、Windows 10 & 11 PC に対応 コネクタType-C USB コネクタ付きの取り外し可能な 10 フィート / 3 m ケーブル (コンソールでは Type-A) 質量(g)300 接続ゲームコンソールまたは PC への USB-A 接続 寸法(mm)180×183×73 ケーブル長(m)3 入出力音声:ステレオオーディオ出力とマイク入力用の 3.5mm オーディオポート ブラック 保証期間1 年間限定 セット内容コントローラ:Turtle Beach(R) ReconTM コントローラー、ケーブル:10フィート/3mのUSBケーブル、ガイド:クイックスタートガイド、ステッカー:タートル ビーチ ステッカー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12042259 TBS-0700-01
7,527
7,498
8,248 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする