デスクパネルヒーター
いつものデスクがこたつに早変わり お仕事中の足元を温めます
省エネ90W
<オフィスデスク(マグネットで固定)>
作業台の裏側に金具なしで取付け可能!オフィス用デスクに簡単に取付けられるマグネット付きです。
<木製デスク(付属の金属金具で固定)>
カバーを外してサイドに取付け可能!
電源コード(m)約1.8
ヒーターマイカヒーター
質量(kg)約1.0
機能専用カバーの洗濯OK、3時間自動OFF(切り忘れ防止)
消費電力(W)90
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品固定金具、専用カバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×360×30
材質本体:ABS樹脂、ヒーター表面:PET、固定金具:ステンレス鋼、専用カバー:ポリエステル
色グレー
1時間あたりの電気代目安(円)約2.4(1kw/h=27円で算出)※電力高時
内容量1台
注意
※取付け部が割れる恐れがあるため無垢材へのご使用はお控えください。