Gunner Net Jr. DeepType ガンナーネットJr・ディープタイプ

Gunner Net Jr. DeepType ガンナーネットJr・ディープタイプ GoldenMean(ゴールデンミーン) Gunner Net Jr. DeepType ガンナーネットJr・ディープタイプ GoldenMean(ゴールデンミーン) Gunner Net Jr. DeepType ガンナーネットJr・ディープタイプ GoldenMean(ゴールデンミーン) Gunner Net Jr. DeepType ガンナーネットJr・ディープタイプ GoldenMean(ゴールデンミーン) Gunner Net Jr. DeepType ガンナーネットJr・ディープタイプ GoldenMean(ゴールデンミーン) Gunner Net Jr. DeepType ガンナーネットJr・ディープタイプ GoldenMean(ゴールデンミーン) Gunner Net Jr. DeepType ガンナーネットJr・ディープタイプ GoldenMean(ゴールデンミーン) Gunner Net Jr. DeepType ガンナーネットJr・ディープタイプ GoldenMean(ゴールデンミーン)

深底クリアラバーネット:魚に優しい深底クリアラバーネットを採用。(ネットの深さ:00mm)
スペアネットには別売の「GMスペアラバーネット・ディープタイプ」をお買い求めください。
先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。
カラビナ:シャフト先端部にカラビナを装着。折りたたみ時の移動をアシスト。
八角アルミシャフト:シャフトには、八角アルミパイプを採用。丸型に比べ、強度アップ。
EVAグリップ:シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。
ワンタッチスライドパーツ:ストッパーを上げるとシャフトのスライド調整ができます。お好みのスライドサイズでストッパーを下げて固定してください。
ワンタッチスライドジョイント:ストッパーを押し込む。⇒ワンタッチスライド部をスライドさせつに折りたたむ。

用途深底ラバーネット採用。ガンナーネットJr.<ディープタイプ>。ゴールデンミーン・ガンナーネットJr.ディープタイプは、強化軽量アルミシャフト/アルミフレームにより、取り回しはもちろん、フレッシュウォーターからソルトウォーターゲームまでマルチに対応した深底ラバーネット採用の魚にやさしいネットです。ガンナーネット同様、ワンタッチスライドジョイント採用でコンパクトに折りたたむ事ができます。 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:600×450 シャフト長さ(mm)585~685(伸縮機能付き) 材質(ネット)ラバーネット/クリアスモーク(深さ600mm) 自重(g)850 内容量1本
注意
※専用スペアネット有(別売) GMスペアラバーネットディープタイプ
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12053030 ブルー
10,200
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
12053014 ガンメタ
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
12053039 レッド
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする