曜日別特売

USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh

USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh - OWLTECH(オウルテック)USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh - OWLTECH(オウルテック)USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh - OWLTECH(オウルテック)USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh - OWLTECH(オウルテック)USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh - OWLTECH(オウルテック)USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh - OWLTECH(オウルテック)USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh - OWLTECH(オウルテック)USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh - OWLTECH(オウルテック)

コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。5000mAhなのでスマホを1.6回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。

仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカーバッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)3A充電の場合:約2動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35USBポート数2使用可能回数約400回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A、USB Type-C内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
本体質量(g)
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12107325OWL-LPB5012-ROG5000約110オリーブグリーンUSBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力USB Type-Cポート:5V/3A×1
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
12107316OWL-LPB5012-RAB5000約110アッシュブルーUSBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力USB Type-Cポート:5V/3A×1
オープン
取扱い終了
代替品有
12107334OWL-LPB5012-RSB5000約110サンドベージュUSBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力USB Type-Cポート:5V/3A×1
オープン
取扱い終了
代替品有
12107359OWL-LPB5012-RWR5000約110ワインレッドUSBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力USB Type-Cポート:5V/3A×1
オープン
取扱い終了
代替品有
12107350OWL-LPB5012-RWH5000約110ホワイトUSBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力USB Type-Cポート:5V/3A×1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12107316OWL-LPB5012-RAB12107325OWL-LPB5012-ROGOWL-LPB5012-RAB USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 12107325USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAhOWLTECH(オウルテック)1個
3,500
税込3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12107334OWL-LPB5012-RSB12107325OWL-LPB5012-ROGOWL-LPB5012-RSB USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 12107325USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAhOWLTECH(オウルテック)1個
3,500
税込3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12107359OWL-LPB5012-RWR12107325OWL-LPB5012-ROGOWL-LPB5012-RWR USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 12107325USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAhOWLTECH(オウルテック)1個
3,500
税込3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする