ハイスピードカメラ

ハイスピードカメラ アズワン

市販のCマウントレンズを取り付け可能です。
最大フレームレートは2420で、1秒間に2420コマの撮影が可能です。

レンズマウントCマウント 本体寸法(mm)80×74×40 電源USB3.0ポート カラーモードモノクロ 質量(g)約200 フレームスピード(fps)1280×1024:210、1024×1024:260、1280×768:346、640×480:825、512×512:950、256×256:2420 解像度1280×1024、1024×1024、1280×768、640×480、512×512、256×256 付属品レンズ、LEDライト、USB3.0ケーブル、リモートトリガー、ソフトウェアCD、三脚×2台 アズワン品番3-5383-11 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12109136 9501
430,000
429,000
471,900 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする