マスフローコントローラー 制御電源一体型

マスフローコントローラー 制御電源一体型 エフコン

制御電源が一体型でコンパクトです。
流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。

仕様
流量設定/出力表示:スケーリング表示
設定/出力表示切替:トグルスイッチ
背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター
入出力アナログ信号(0~5VDC) 質量(kg)1.45 電圧(V)【流量設定】DC0.25~5、【流量出力】DC0~5 フルスケール流量100SLM 電源(V)AC100 付属品ACコード(2m) 寸法(mm)127×90×150 接続1/4in.SWL相当(4-5430-01・01のみ3/8in.SWL相当) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合ガス
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12109450 CUBEMFC1100-6S2-100L-Air Air
274,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12109459 CUBEMFC1100-6S2-100L-N2 N2
274,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする