曜日別特売

クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー L 100枚×10箱

クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー L 100枚×10箱 - アズワン

より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。

アズワン品番1-8449-41エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理内容量1箱(10箱×100枚)
注意
※全面エンボス加工+特殊表面処理
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
粉有無
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166764-L約29ラテックス(パウダーフリー)ホワイト0.14(中指)粉無1000
33,000
32,900
36,190(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする