アズワン
クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー S 100枚×10箱
より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
アズワン品番
1-8449-43
エンボス加工
全面エンボス加工+特殊表面処理
内容量
1箱(10箱×100枚)
注意
※全面エンボス加工+特殊表面処理
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
厚さ(mm)
粉有無
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166789
-
S
約29
ラテックス(パウダーフリー)
ホワイト
0.14(中指)
粉無
1000
¥
33,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000