2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mountは、最大15アンペアの負荷を処理でき、補助照明などのさまざまなアクセサリーを制御するのに最適です。キットには、ハンドルバースイッチ取り付けバンドと、表面取り付け用の粘着パッドが含まれています。
成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。