アイスフォース キッチンシザーズ

アイスフォース キッチンシザーズ - T-fal(ティファール)アイスフォース キッチンシザーズ - T-fal(ティファール)アイスフォース キッチンシザーズ - T-fal(ティファール)

氷点下の急冷技術アイスフォーステクノロジーで鋭い切れ味続くキッチンシザーズ。
野菜や薬味などの食材も簡単カット。
肉のすじ切りや、エビの下処理など細やかな作業にも便利です。
取り外して洗えるからお手入れも簡単。

質量(g)140保証期間10年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)80×210×13材質【刃】ステンレス鋼、【ボタン】ステンレススチール、【持ち手】ABS樹脂ブラック内容量1個
注意
※食洗機:不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174236K18113
2,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする