右下精器製造
汎用圧力計 Φ50
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
質量(g)
105
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
外径(Φmm)
50
精度
±2.5%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
全13種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
選択してください
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~4
0~6
0~10
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10225574
S-13-0.16MPA
838-3583
0.005
0~0.16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
10225583
S-13-0.1MPA
838-3584
0.005
0~0.1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
10225592
S-13-0.25MPA
838-3585
0.01
0~0.25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
10225608
S-13-0.4MPA
838-3586
0.02
0~0.4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
10225617
S-13-0.5MPA
838-3587
0.02
0~0.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
10225626
S-13-0.6MPA
838-3588
0.02
0~0.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
10225644
S-13-1.6MPA
838-3594
0.05
0~1.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
10225653
S-13-10MPA
838-3595
0.5
0~10
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
10225662
S-13-1MPA
838-3596
0.05
0~1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
10225678
S-13-2.5MPA
838-3597
0.1
0~2.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
10225687
S-13-2MPA
838-3598
0.1
0~2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
10225696
S-13-4MPA
838-3599
0.2
0~4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
10225705
S-13-6MPA
838-3600
0.2
0~6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください