S-13-0.4MPA 汎用圧力計 Φ50 右下精器製造 10225608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用圧力計 Φ50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.4
最小目盛(MPa)0.02
内容量1個注文コード10225608品番S-13-0.4MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

トラスコ品番
838-3586
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0~0.4
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
質量(g)
105
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
外径(Φmm)
50
精度
±2.5%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする