ピックドア 真空二重 コンビニカップ
コンビニで買った飲み物のカップをそのまま入れるだけで、保冷・保温できるカップホルダー。容量450ml。ステンレスの真空二重構造が飲み物の温度を保つから、HOTもICEも長時間楽しめます。氷が溶けにくいので、味が薄まらず美味しさが持続します。
【セブンイレブン/セブンカフェ】…ホット=L / アイス=R・L【ファミリーマート/ファミマカフェ】…ホット=M / アイス=S・M【ローソン/マチカフェ】…ホット=M・L / アイス=S・M
カップをそのまま入れるだけ。タフなステンレス製で安心。丸洗いもできて清潔。そのまま飲み物を注いでも大丈夫。飲み口が丸くなっているので、口当たりがやさしく、直飲みにも適しています。
材質内ビン/18-8ステンレス 胴部/ステンレス(粉体塗装)
質量(g)167
直径×高さ(cm)8.6×12
容量(mL)450
内容量1個