真空断熱スープランチセット

真空断熱スープランチセット - THERMOS(サーモス)

スープジャーと容器、ポーチがセットになったスープランチセット。
カレーとごはん、スープとサラダなど、温かいスープと自由に組み合わせを楽しめます。
スープジャーと容器をまとめて収納。
スープジャーは高い保温・保冷力で食べごろ温度をキープ。
ポーチの背面にはカトラリー(別売)が収納できるポケット付き。

質量(g)400材質【スープジャー】本体/ステンレス鋼 フタ/PP パッキン/シリコーンゴム 【容器】本体・フタ/PP パッキン/シリコーンゴム 【ポーチ】生地/PEs クッション/発泡PE段数2エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 010内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φcm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12198474JBY-8017ブラックグレー10.5×10.5×18
オープン
取扱い終了
12198490JBY-5516.5ピンクグレー9×9.5×17
オープン
取扱い終了
12198499JBY-5516.5ネイビー9×9.5×17
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする