真空断熱スープランチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12198474 品番JBY-801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スープジャーと容器、ポーチがセットになったスープランチセット。
カレーとごはん、スープとサラダなど、温かいスープと自由に組み合わせを楽しめます。
スープジャーと容器をまとめて収納。
スープジャーは高い保温・保冷力で食べごろ温度をキープ。
ポーチの背面にはカトラリー(別売)が収納できるポケット付き。

口径(Φcm)7 ブラックグレー 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×10.5×18 材質【スープジャー】本体/ステンレス鋼 フタ/PP パッキン/シリコーンゴム 【容器】本体・フタ/PP パッキン/シリコーンゴム 【ポーチ】生地/PEs クッション/発泡PE 段数2 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする