曜日別特売

密閉形圧力計 Φ75

密閉形圧力計 Φ75 - 右下精器製造

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。

仕様屋外用ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD内容量1個
全16種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10225854W311-241-0.16MPA838-36150.0050~0.16
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
10225863W311-241-0.1MPA838-36160.0020~0.1
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
10225872W311-241-0.25MPA838-36170.0050~0.25
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10225888W311-241-0.4MPA838-36180.010~0.4
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10225897W311-241-0.5MPA838-36190.010~0.5
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
10225906W311-241-0.6MPA838-36200.010~0.6
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
10225924W311-241-1.6MPA838-36220.050~1.6
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10225933W311-241-10MPA838-36230.20~10
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10225942W311-241-16MPA838-36240.50~16
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
10225958W311-241-1MPA838-36250.020~1
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
10225967W311-241-2.5MPA838-36260.050~2.5
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
10225976W311-241-25MPA838-36270.50~25
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
10225985W311-241-2MPA838-36280.050~2
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10225994W311-241-40MPA838-362910~40
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10226003W311-241-4MPA838-36300.10~4
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
10226012W311-241-6MPA838-36310.10~6
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする